Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO USB-C auf Displayport Kabel 2m 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO USB-C auf Displayport Kabel 2m 2 m Schwarz
EIZO USB-C auf Displayport Kabel 2m 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999220283
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CP200-BK
EAN/GTIN:
     4995047056850
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel

EIZO USB-C auf Displayport Kabel 2m 2 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Eizo CP200 - Video-Adapterkabel - 24 pin USB-C zu DisplayPort - 2 m Typ: Video-Adapterkabel Länge: 2 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 20-poliger DisplayPort - männlich Farbe: Schwarz

EIZO USB–C auf Displayport Kabel 2m 2 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit diesem Kabel können Sie einen Computer mit USB–C–Ausgang an einen Monitor mit DisplayPort–Eingang anschließen. Darüber hinaus ermöglicht dieses Kabel das Verbinden eines USB–C–Daisy–Chain kompatiblen Monitors an einen Monitor mit DisplayPort–Eingang. Das Kabel ist in Weiß oder Schwarz erhältlich, passend zur Gehäusefarbe Ihres Monitors.
Mit dem USB–C zu DisplayPort–Kabel können Sie Ihr Notebook nicht aufladen oder auf den USB–Hub des Monitors zugreifen.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 53,16*
€ 69,59*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 53,17*
€ 69,60*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 60,61*
€ 78,72*
€ 3,50*
ab € 64,74*
€ 83,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.