Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eizo Kabel USB-C -> DisplayPort Signal Kabel 2m black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eizo Kabel USB-C -> DisplayPort Signal Kabel 2m black
Eizo Kabel USB-C -> DisplayPort Signal Kabel 2m black
Artikel-Nr.:
     832-417824
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CP200-BK
EAN/GTIN:
     4995047056850
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
weight:
0.159 kg
height:
0.040 m
width:
0.120 m
depth:
0.300 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,16*
€ 69,59*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 53,17*
€ 69,60*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 60,61*
€ 78,72*
€ 3,50*
ab € 64,74*
€ 83,88*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.