Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999220874 Herst.-Nr.: GS316EP-100PES EAN/GTIN: 0606449153651 |
| |
|
| | |
| Netgear 16PT GE Plus Switch W/POE+ Power over Ethernet Artikeldetails: - Produktbeschreibung: NETGEAR Plus GS316EP - Switch - 16 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - managed Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 180 W Leistung: Bandbreite: 28 Gbit/s Kapazität: Puffer-Speicher (kBytes): 192 ¦ VLAN-Unterstützung: 64 ¦ Multicast-Gruppen: 128 Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP, DHCP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, QoS, ohne Lüfter, DHCP-Client, Verhindern von Schleifenbildung, CoS, ToS, DSCP-Unterstützung, Kabeltest, Link Aggregation, Frequenzgrenze, DoS protection, EEE, WRR, Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, Passwortschutz, PoE-Scheduling, ununterbrochener PoE Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 10,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 883 g
Netgear 16PT GE Plus Switch W/POE+ Power over Ethernet Produktbeschreibung: Management–Funktionen Switch–Typ Managed Quality of Service (QoS) Support Ja Web–basiertes Management Ja Design Stapelbar Nein Produktfarbe Schwarz LED–Anzeigen Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports 15 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse 15 Menge SFP–Modul–Steckplätze 1 Netzstecker DC–Anschluss Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse 15 Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 180 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität 32 Gbit/s Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames 10000 Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Vollduplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation Ja Broadcast–Sturmkontrolle Ja VLAN–Unterstützung Ja Leistung Energiequelle Gleichstrom Netzteil enthalten Ja Multicast–Funktionen Multicast Unterstützung Ja Sicherheit DHCP–Funktionen DHCP client Zugriffkontrollliste Ja Verpackungsdaten Mitgelieferte Kabel AC Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 95 % Höhe bei Betrieb 0 – 3000 m Höhe bei Lagerung 0 – 3000 m Gewicht und Abmessungen Breite 286 mm Tiefe 102 mm Höhe 27 mm Gewicht 883 g Technische Details: Allgemein Gerätetyp Switch – 16 Anschlüsse – managed Gehäusetyp Desktop, wandmontierbar Ports 15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP Power Over Ethernet (PoE) PoE+ Leistung Bandbreite: 28 Gbit/s Kapazität Puffer–Speicher (kBytes): 192 ¦ VLAN–Unterstützung: 64 ¦ Multicast–Gruppen: 128 Größe der MAC–Adresstabelle 4000 Einträge Jumbo–Rahmenunterstützung 10.000 Byte Routing Protocol IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll HTTP, DHCP Leistungsmerkmale Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex–Modus, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DHCP–Client, Verhindern von Schleifenbildung, Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Kabeltest, Link Aggregation, Frequenzgrenze, Denial of Service (DoS) protection, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback–Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss–basiertes VLAN, Anschluss–Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, Passwortschutz, PoE–Scheduling, ununterbrochener PoE Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Statusanzeiger Stromversorgung, System, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE max Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 15 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 1 x 1000Base–X SFP Stromversorgung Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Gummifüße, Wandmontagekit Produktzertifizierungen CSA, VCCI, BSMI, EN55024, KC, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032 Maße und Gewicht Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Stromversorgung – 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Telefonberatung – 90 Tage mit Produktregistrierung Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max. Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 90 % (nicht kondensierend) Min. Lagertemperatur –20 °C Max. Lagertemperatur 70 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 95 % (nicht kondensierend) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 184,74* | € 203,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,84* | € 203,89* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 187,07* | € 206,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 190,21* | € 208,17* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 197,98* | € 216,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|