Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear 26G4XF-PoE+ 24x1G PoE+ 480W 2x1G 4xSFP+ Mgd Switch Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear 26G4XF-PoE+ 24x1G PoE+ 480W 2x1G 4xSFP+ Mgd Switch Power over Ethernet
Netgear 26G4XF-PoE+ 24x1G PoE+ 480W 2x1G 4xSFP+ Mgd Switch Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999220875
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4230PX-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449151619
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch netgear

Netgear 26G4XF-PoE+ 24x1G PoE+ 480W 2x1G 4xSFP+ Mgd Switch Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR AV Line M4250-26G4XF-PoE+ - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 480 W Leistung: Switching-Kapazität: 132 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 98.21 Mpps ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1.13 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 1.123 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 1.119 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 1.120 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2.28 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): 2.282 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.27 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.288 µs ¦ 10 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 0.834 µs ¦ 10 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 0.818 µs ¦ 10 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 0.817 µs ¦ 10 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 0.816 µs Kapazität: ARP-Einträge: 4000 ¦ NDP-Einträge: 4000 ¦ Gepackte Puffergröße: 16 MB ¦ VLAN-Unterstützung: 4093 ¦ IGMP Multicast-Gruppen: 4000 ¦ QoS-Hardwarewarteschlange: 8 ¦ IPv4-Routen (statisch): 64 ¦ IPv6-Routen (statisch): 64 ¦ RIP Application Route Scaling (IPv4): 32 ¦ IPv4-Gruppen (Multicast): 512 ¦ IPv6-Gruppen (Multicast): 128 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, PIM-SMv6, PIM-DMv6, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, SFTP, ICMP, DHCP, TACACS+, RADIUS Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, BOOTP-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, WRED, sFlow, DHCP-Snooping, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, DAI, STP Root Guard, UDLD, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, RSPAN, Energy Efficient Ethernet, MVR, duale Firmware-Images, MVRP, NDP, CoS, SP, GARP, GVRP, IGMP-Proxy, 802.1x-Authentifizierung, PTP, DSCP-Unterstützung, Kabeltest, MLD-Proxy, IP-Quellwächter, GMRP, SSM, DNS-Klient, Voice VLAN, LLDP-MED, RA-Schutz, STP BPDU Guard, STP Loop-Schutz, DoS protection, PIM, AVB, MAB, LAG, TPID, IPTV-Support, MACAL, ISDP, RPVST+, MRP, STP BPDU Filtering, STP BPDU Flooding, MGMD Snooping, ASM Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 40 cm x 4,32 cm Gewicht: 5,453 kg Lokalisierung: Europa

Netgear 26G4XF–PoE+ 24x1G PoE+ 480W 2x1G 4xSFP+ Mgd Switch Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

AV LINE M4250–26G4XF–POE+ 24X1G POE+ 4XSFP+ MANAGED
480WPre–configured for out–of–the–box use NETGEAR
IGMP PlusTM enables instant multicast functionality
for most AV over IP installations Dedicated AV
web–based GUI interface Unique interface designed
for the AV professional with color–coded,
port–based profiles Profiles for common audio
protocols Quickly assign profiles to ports for Dante,
AES67, and AVB audio configurations. AVB Requires
a separate license Video profiles built–in Special
profiles for NVX,
SVSI, Q–SYS and Dante video profiles can be easily
assigned to ports as needed Unique Automatic Configuration
Auto–trunk and auto–lag functionality automatically
configures other M4250 switches for use in star topology.
Rackmount versatility 1U, 400mm deep rackmount
with all power and Ethernet ports on the back
Reversed mounting possibility Possible reversed
mounting with ports in the front including recessed
mounting to protect cables Universal mounting
availability Mounting outside the rack made possible
with bottom M5 and front M10 threaded holes Adjustable
fan functionality Quiet mode with 42dB@25ºC,
or fanless mode when PoE load and temperature
allow Easier configuration with new AV GUI The AV–oriented,
web–based GUI permits factory or user–specified
profiles to be assigned to individual ports as needed.
Use in noise–sensitive environments Adjustable
fans can be turned off if certain conditions are met.
Even the default Quiet mode is quieter than most
other switches.
Get up and running fast with little engineering
time required Our NETGEAR IGMP Plus TM feature
is set from the factory to ensure out–of–the–box
functionality for most AV over IP installations
Multiple mounting options provide ultimate flexibility
Threaded mounting holes sized to industry standards
are built into the chassis for mounting behind
a display or clamped to a truss.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
Seite–zu–Seite–Luftstrom an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
480 W
Leistung
Switching–Kapazität: 132 Gbit/s ¦ Firewall–Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 98.21 Mpps ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (64–byte Pakete): 1.13 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (512–byte Pakete): 1.123 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (1024–byte Pakete): 1.119 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (1518–byte Pakete): 1.120 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (512–byte Pakete): 2.28 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (1024–byte Pakete): 2.282 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (1518–byte Pakete): 2.27 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (64–byte Pakete): 2.288 µs ¦ 10 Gbps Fiberlatenz (64–byte Pakete): 0.834 µs ¦ 10 Gbps Fiberlatenz (512–byte Pakete): 0.818 µs ¦ 10 Gbps Fiberlatenz (1024–byte Pakete): 0.817 µs ¦ 10 Gbps Fiberlatenz (1518–byte Pakete): 0.816 µs
Kapazität
ARP–Einträge: 4000 ¦ NDP–Einträge: 4000 ¦ Gepackte Puffergröße: 16 MB ¦ VLAN–Unterstützung: 4093 ¦ IGMP Multicast–Gruppen: 4000 ¦ QoS–Hardwarewarteschlange: 8 ¦ IPv4–Routen (statisch): 64 ¦ IPv6–Routen (statisch): 64 ¦ RIP Application Route Scaling (IPv4): 32 ¦ IPv4–Gruppen (Multicast): 512 ¦ IPv6–Gruppen (Multicast): 128
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Routing Protocol
RIP–1, RIP–2, IGMPv2, IGMP, PIM–SM, PIM–DM, IGMPv3, PIM–SSM, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, Policy–Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, PIM–SMv6, PIM–DMv6, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH–2, CLI, SCP, SFTP, ICMP, DHCP, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS 1.0, SSL 3.0, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, BOOTP–Unterstützung, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, DiffServ–Unterstützung, Store–and–Forward, MAC–Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Vollduplex–Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP–Unterstützung, Weighted Random Early Detection (WRED), sFlow, DHCP–Snooping, Quality of Service (QoS), DHCP–Server, MLD–Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), STP Root Guard, Uni–Directional Link Detection (UDLD), LACP–Support, LLDP–Support, DHCP–Relais, Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), duale Firmware–Images, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), IGMP–Proxy, 802.1x–Authentifizierung, Precision Time Protocol (PTP), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Kabeltest, MLD–Proxy, IP–Quellwächter, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), Source–Specific Multicast (SSM), DNS–Klient, Voice VLAN, LLDP–MED, RA–Schutz, STP BPDU Guard, STP Loop–Schutz, Denial of Service (DoS) protection, Protocol Independent Multicast (PIM), Audio Video Bridging (AVB), MAC Access Bypass (MAB), Link Aggregation Group (LAG), Multiple Tag Protocol Identifiers (TPID), IPTV–Support, Management Access Control and Administration List (MACAL), Industry Standard Discovery Protocol (ISDP), Rapid PVST+ (RPVST+), Multiple Registration Protocol (MRP), STP BPDU Filtering, STP BPDU Flooding, MGMD Snooping, Any Source Multicast (ASM)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Prozessor
X ARM: 1,8 GHz
RAM
2 GB
Flash–Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Lüfter, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 4 x 1000Base–X/10 GBase–X SFP+ ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung (RS–232) RJ–45 ¦ 1 x USB–C ¦ 1 x USB Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Leistungsaufnahme im Betrieb
614 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
33.9 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, Gummikappen
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel ¦ 1 x USB–C auf USB–A Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
509,057 Stunden
Produktzertifizierungen
cUL, EN 60950, UL 1950, CB, CCC, EN 60950–1, GB 4943, RCM, EN 61000–3–3:2013, EN 55024:2010, EN 61000–3–2:2014, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CNS 14336–1, EN 62368–1, IEC 62368–1, IEC 950, AS/NZS 60950–1:2015, ICES–003:2016 issue 6 Class A, CISPR 32:2012, VCCI–CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEC 60950–1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950–1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011+A2:2013, ANSI C63.4:2014
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
5,453 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie – technischer Support – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.634,54*
€ 1.675,95*
€ 1,93*
ab € 1.637,14*
€ 1.677,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.664,18*
€ 1.707,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.662,86*
€ 1.713,67*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.721,06*
€ 1.767,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,21*
€ 2.102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,01*
€ 2.100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,46*
€ 2.079,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,41*
€ 2.065,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,06*
€ 2.048,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.