Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK JetStream 8-Port 2.5 GBASE-T and 2-Port PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK JetStream 8-Port 2.5 GBASE-T and 2-Port PoE
TP-LINK JetStream 8-Port 2.5 GBASE-T and 2-Port PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-999220883
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG3210XHP-M2
EAN/GTIN:
     6935364030797
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tp-link poe switch 8 port

TP-LINK JetStream 8-Port 2.5 GBASE-T and 2-Port PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link JetStream TL-SG3210XHP-M2 V2 - Switch - 10 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000/2.5G + 2 x 10 Gigabit SFP+ Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 240 W Leistung: Switching-Kapazität: 80 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 59.52 Mpps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 12 Mbit Kapazität: IP-Schnittstellen: 16 ¦ IPv4-Routen (statisch): 48 ¦ IPv6-Routen (statisch): 48 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, DHCP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Multicast VLAN Registration (MVR), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Denial of Service (DoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 2 Lüfter, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Systemprotokoll, ARP-Inspektion, Internet Control Message Protocol (ICMP), Link Aggregation, Dual-Bild Unterstützung, Frequenzgrenze, schnelles Beenden, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), IGMP Abfrager, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Guest VLAN, VLAN-Gruppe, Proxy ARP, BPDU Filter, Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, Advanced QoS, MAC Access Bypass (MAB), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP) Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 18 cm x 4,4 cm

TP–LINK JetStream 8–Port 2.5 GBASE–T and 2–Port PoE

Produktbeschreibung:

Beschreibung Der TL–SG3210XHP–M2 von TP–Link ultraschnell
verwalteter 2,5G PoE+ Switch mit 10G Uplink für
ein vollständiges Omada–Netzwerk.
Mit acht 2,5 Gbit/s PoE+ Ports ist der Switch
für zukünftige Netzwerkerweiterungen und –bereitstellungen
geeignet und bietet ausreichend Bandbreite für
eingehende WiFi 6–APs.
Er wurde für die Verwendung eines einzigen Ethernet–Kabels
für die Daten– und Energieübertragung entwickelt
und unterstützt ein PoE–Gesamtbudget von bis zu 240 W.
Die beiden 10 Gbit/s SFP+ Slots bieten eine nicht
blockierende Switching–Leistung und eine extrem
niedrige Latenz,
sodass zuverlässige und blitzschnelle Verbindungen
zum Server und anderen Switches problemlos hergestellt
werden können.Eine Vielzahl von L2+ und L3 Funktionen
wird unterstützt,
um den Aufbau eines hoch skalierbaren und robusten
Netzwerks zu unterstützen,
das eine zuverlässige und effiziente Lösung für Unternehmen,
Standorte und ISPs bietet. Highlights – 2,5G PoE+
Ports für WiFi 6: 8 × 2,5 Gbit/s Ports durchbrechen
die Gigabitgrenze und ermöglichen WiFi 6 APs Ihr
Potential zu entfalten – 2 × 10 Gbit/s SFP+–Slots
bieten eine hohe Bandbreite und einen Uplink,
der die Switch–Leistung nicht ausbremst – 240
W PoE–Budget: 8 × 802.3at/af–konforme PoE+–Ports
mit einer Gesamtleistung von 240 W – Zero–Touch
Provisioning (ZTP),
zentrales Cloud Management und intelligente Netzwerküberwachung
– Zentrale Verwaltung: Der Cloudzugriff und die
Omada–App bieten eine sehr praktische und einfache
Verwaltung – Statisches Routing für eine effizientere
Nutzung der Netzwerkressourcen – Robuste Sicherheitsstrategien:
IP–MAC–Port Binding,
ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control,
DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication und
mehr – Optimierungen für Sprach und Video Anwendungen:
L2/L3/L4 QoS und IGMP snooping – Lüfter integriert
– Rackmontagefähig Anschlüsse – Anzahl Kupferports:
8 – Anzahl Glasfaserports: 2 – Anzahl PoE Ports:
8 Stromversorgung – PoE–Standard: PoE – 802.3af,
PoE+, 802.3at – PoE–Budget: 240 W Grundeigenschaften
– Farbe: Schwarz,
Höhe: 44 mm, Länge/Tiefe: 180 mm, Breite: 440
mm Lieferumfang – TP–Link TL–SG3210XHP–M2 Switch
– Kaltgerätekabel – Rackmount Kit – Gummifüße
– Schnellinstallationsanleitung

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Switch–Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Cloud–verwaltet
Ja
ARP–Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Menge Modul–Steckplätze SFP+
2
Konsolen–Port
RJ–45/micro–USB
Netzstecker
AC–Eingangsbuchse
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
80 Gbit/s
Transferrate
59,52 Mpps
Store–and–Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w
10G–Unterstützung
Ja
Port–Spiegelung
Ja
IP–Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Routing Eingänge
128
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Head–of–Line (HOL)–Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
VLAN–Unterstützung
Ja
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Sicherheit
DHCP–Funktionen
DHCP client,DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 snooping
IGMP snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH–/SSL–Unterstützung
Ja
Authentifizierung
MAC–based authentication, Port–based authentication
Passwortschutz
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsart
Box
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 6,00*
ab € 292,32*
€ 315,45*
€ 6,78*
ab € 299,88*
€ 321,85*
2 Tage
34
€ 7,50*
ab € 304,34*
€ 329,32*
Frei Haus
ab € 305,74*
€ 329,82*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 322,64*
€ 348,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.