Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 3M Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 3M Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections
TP-LINK 3M Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections
Artikel-Nr.:
     7405B-999220884
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM5220-3M
EAN/GTIN:
     4897098682821
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel

TP-LINK 3M Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link TL-SM5220-3M V1 - 10 GBase Direktanschlusskabel - 3 m Typ: 10 GBase Direktanschlusskabel Technologie: Twinaxial Leistungsmerkmale: Passives Kabel Länge: 3 m Anschluss: SFP+ - männlich Stecker (zweites Ende): SFP+ - männlich

TP–LINK 3M Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections

Produktbeschreibung:

Doppelseitige 10G SFP+–Verbindung10 Gigabit Netzwerkverbindung
mit 3m ReichweiteDoppelseitige 10G SFP+–Verbindung10
Gigabit Netzwerkverbindung mit 3m ReichweiteDieses
Produkt hat folgende EigenschaftenEin passives
zweiadriges Kabel von 3 Meter Länge und zwei SFP+–Anschlüssen
auf jeder Seite eignen den TL–SM5220–3M für Verbindungen
über kurze Entfernungen.
Das DAC bietet eine kostengünstige Möglichkeit
zur Verbindung innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
10 GBase Direktanschlusskabel
Technologie
Twinaxial
Leistungsmerkmale
Passives Kabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
SFP+ – männlich
Stecker (zweites Ende)
SFP+ – männlich
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 20,27*
€ 27,56*
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 20,33*
€ 27,57*
4 Tage
11
€ 6,00*
ab € 20,47*
€ 27,58*
€ 6,78*
ab € 20,85*
€ 28,15*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 31,99*
€ 41,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.