Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch 1 Gbps Power over Ethernet
TRENDnet 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999221095
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-1021WS
EAN/GTIN:
     0710931162103
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

TRENDnet 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE-1021WS - Switch - 10 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000/SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 130 W Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 14.9 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10.000 Byte Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2 Leistungsmerkmale: Layer 3 switching, DHCP Support, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, statisches Routing, IGMP-Unterstützung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33 cm x 18 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,76 kg TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 10–Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Produktfarbe Schwarz LED–Anzeigen
Ja Management–Funktionen Switch–Typ Managed Switch–Ebene
L2/L3/L4 Quality of Service (QoS) Support Ja Web–basiertes
Management Ja Konfiguration der Standorteinstellungen
(CLI) Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports 8 Basic
Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Menge SFP–Modul–Steckplätze 2 Power
over Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE)
Ja Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 8000
Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität 20 Gbit/s
Transferrate 14,9 Mpps Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 10000 Datenpaket–Pufferspeicher
4,1 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1D,
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Port–Spiegelung
Ja Routing Eingänge 32 Link Aggregation Ja Spannbaum–Protokoll
Ja Head–of–Line (HOL)–Blocking Ja VLAN–Unterstützung
Ja Virtuelle LAN–Funktionen MAC address–based VLAN,
Private VLAN, Protocol–based VLAN, Tagged VLAN,
Voice VLAN Anzahl der VLANs 256 Leistung AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Stromverbrauch
(max.) 152,3 W Multicast–Funktionen Multicast
Unterstützung Ja Multicast MAC–Adresstabelle 256
Eintragungen Sicherheit DHCP–Funktionen DHCP snooping
Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping Ja Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen HTTPS,
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS SSH–/SSL–Unterstützung
Ja Autentifizierungstyp RADIUS,
TACACS+ Verpackungsdaten Mitgelieferte Kabel AC
Schnellstartübersicht Ja Rackmontageset Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur –5 – 50 °C Gewicht und Abmessungen
Breite 330 mm Tiefe 180 mm Höhe 44 mm Gewicht
1,76 kg Protokolle GARP VLAN Registration Protocol
(GVRP) Ja Leistungen Ventilatorlos Ja Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–590929
h Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000/SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
130 W
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 14.9 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH–2
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL 3.0, SSL 2.0
Leistungsmerkmale
Layer 3 switching, DHCP Support, IGMP Snooping, IPv6–Unterstützung, Quality of Service (QoS), MLD–Snooping, ohne Lüfter, LACP–Support, LLDP–Support, statisches Routing, IGMP–Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM
4.1 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x LAN SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
152.3 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
590,929 Stunden
Produktzertifizierungen
UL, FCC
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,76 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, soho switch, 10port sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 164,96*
€ 6,78*
ab € 138,42*
€ 166,90*
Frei Haus
ab € 139,88*
€ 169,39*
€ 3,50*
ab € 149,24*
€ 179,18*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 156,39*
€ 186,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.