Supermicro X11SSV-LVDS Motherboard Mini-ITX LGA1151 Socket Q170 USB 3.0 2 x Gigabit LAN Onboard-Grafik CPU erforderlich HD Audio
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: SUPERMICRO X11SSV-LVDS - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - Q170 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Chipsatz: Intel Q170 Kompatibilität: Intel vPro Prozessorsockel: 1 x LGA1151 Socket Kompatible Prozessoren: Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (unterstützt 6. und 7. Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron, Maximum TDP 91 Watt) Max. RAM-Größe: 32 GB Unterstütztes RAM: 2 SO DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 5 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: USB 3.0 4 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio LAN: 2 x Gigabit Ethernet
Supermicro X11SSV–LVDS Motherboard Mini–ITX LGA1151 Socket Q170 USB 3.0 2 x Gigabit LAN Onboard–Grafik CPU erforderlich HD Audio
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1151 (Buchse H4) Prozessor Verlustleistung
(max) 91 W Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM Speicherspannung 1,2 V ECC Ja Ohne
ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400 MHz RAM–Speicher maximal 32 GB
Merkmale Motherboardformfaktor Mini–ITX Motherboard
Chipsatz Intel Q170 Express E/A–Anschlüsse auf
der Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 5 USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom
Typ A 6 Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Anzahl
COM–Anschlüsse 1 Interne E/A–Anschlüsse SATA III
Anschlüsse 5 Zahl der Chassisventilatorstecker
4 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
SATA III RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,1,5,10
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet
Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet LAN–Controller
Intel® I210–AT,
Intel I219LM WLAN Nein BIOS BIOS–Typ UEFI AMI
ACPI–Version 5.0 Sonstige Funktionen PCI–Express
x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 Unterstützte DIMM–Modulkapazitäten 4 GB,
8 GB, 16 GB Unterstützte RDIMM Taktraten 1866,2133,2400
MHz Zahl der DIMM Slots 2 Anzahl unterstützter
Prozessoren 2 Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 Gewicht und Abmessungen
Breite 170,2 mm Tiefe 170,2 mm Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 60 °C Betriebstemperatur
0 – 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 – 95
% Grafik On–Board Grafikadaptermodell Intel® HD
Graphics Prozessor Besonderheiten Trusted Platform
Module (TPM) Ja Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – Mini–ITX
Prozessorsockel
LGA1151 Socket
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (unterstützt 6. und 7. Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron, Maximum TDP 91 Watt)
Unterstützter RAM
Bustakt
2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210–AT / I219LM
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x SO–DIMM 260–polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x Mini PCIe / mSATA
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 5 x 7pin SATA, 1 x mSATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
RAID–Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.0 – Stiftleiste ¦ 1 x USB 2.0 – Type A ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x GPIO – Stiftleiste ¦ 1 x SGPIO – Stiftleiste ¦ 1 x LVDS
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig, CD–Netzeingang
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3–Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5.0–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Überhitzungsschutz, CPU–Core–Spannung
Sleep / Wake up
RTC–Wake–Up (Real–Time Clock), Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
WatchDog Timer, Intel Active Management Technology (Intel AMT)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, ACPI 5.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Arbeit – 3 Jahre