Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 1 Gbps 52-Port PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 1 Gbps 52-Port PoE
TP-LINK 1 Gbps 52-Port PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-999228391
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG3452P
EAN/GTIN:
     6935364006273
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tplink 48 port poe switch

TP-LINK 1 Gbps 52-Port PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link JetStream TL-SG3452P V3.26 - Switch - 52 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 52 Anschlüsse - L2+ - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 384 W Leistung: Switching-Kapazität: 104 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 77.4 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 12 Mbit Kapazität: Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ IPv4-Routen (statisch): 16 ¦ IPv6-Routen (statisch): 16 ¦ Statische Routen: 48 ¦ ARP-Einträge: 316 ¦ Maximale Aggregierungsgruppen: 8 ¦ Ports per aggregation group: 8 ¦ IGMP-Gruppen: 511 ¦ Layer 2 Multicast Filterprofile: 256 ¦ Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16 ¦ VLAN-Gruppen: 4000 ¦ MAC VLAN Address Entries: 12 ¦ VLAN-Vorlagen: 16 ¦ Port Security-Eingänge: 64 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, OAM, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP, MIB, UDP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Netzwerk-Überwachung, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, DHCP-Relais, Port Security, MVR, Anschlussisolierung, CoS, SP, gekennzeichnetes VLAN, GVRP, 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, ARP-Inspektion, Frequenzgrenze, schnelles Beenden, AAA, Voice VLAN, IPMB, Private VLAN, Guest VLAN, Proxy ARP, ZTP, EEE, BPDU Filter, WRR, Loopback-Erkennung, MAB, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, DSCP-Priorisierung, Geräteerkennung, TCP-Support, DHCPv6 Snooping, LLDP-MED, Hassle Free, ACL MAC-basiert, Path MTU Discovery, ND Detection, HoL Blocking Prevention, RSTP, Root-Schutz Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 33 cm x 4,4 cm

TP–LINK 1 Gbps 52–Port PoE

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Formfaktor 1U Produktfarbe
Schwarz Reset–Knopf Ja LED–Anzeigen Ja Anzahl
Lüfter 3 Lüfter Management–Funktionen Switch–Typ
Managed Switch–Ebene L2/L3 Quality of Service
(QoS) Support Ja Web–basiertes Management Ja Cloud–verwaltet
Ja ARP–Inspektion Ja Systemereignisprotokoll Ja
MIB Unterstützung Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
48 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Menge SFP–Modul–Steckplätze
4 Konsolen–Port RJ–45/micro–USB Netzstecker AC–Eingangsbuchse
Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+)
Anschlüsse 48 Power over Ethernet (PoE) Leistung
pro Anschluss 30 W Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 384 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
104 Gbit/s Transferrate 77,4 Mpps Store–and–Forward
Ja Statische Route Ja Anzahl der statischen Routen
48 Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
9000 Datenpaket–Pufferspeicher 12 MB Protokolle
Management–Protokolle SNMPv1/v2c/v3,
SNTP GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Ja
Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1D,
IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein Port–Spiegelung
Ja IP–Routing Ja Richtlinienbasiertes Routing
Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation
Ja Broadcast–Sturmkontrolle Ja Ratenbeschränkung
Ja Spannbaum–Protokoll Ja Head–of–Line (HOL)–Blocking
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Active–Link–Erfassung Ja VLAN–Unterstützung
Ja Virtuelle LAN–Funktionen MAC address–based VLAN,
Private VLAN, Protocol–based VLAN, Tagged VLAN,
Voice VLAN Anzahl der VLANs 4000 Energie Energiequelle
AC Netzteil enthalten Ja AC Eingangsspannung 100
– 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Stromverbrauch
(max.) 485,4 W Multicast–Funktionen Multicast
Unterstützung Ja Sicherheit DHCP–Funktionen DHCP client,
DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client,
DHCPv6 snooping Zugriffkontrollliste Ja IGMP–Snooping
Ja SSH–/SSL–Unterstützung Ja Loop Protection Ja
BPDU–Filterung/Schutz Ja Authentifizierung MAC–based
authentication,
Port–based authentication Passwortschutz Ja Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel AC Schnellstartübersicht Ja
Betriebsanleitung Ja Verpackungsart Box Verpackungsbreite
440 mm Verpackungstiefe 528 mm Verpackungshöhe
100 mm Paketgewicht 6,77 kg Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 % Wärmeableitung 1656,19 BTU/h Gewicht
und Abmessungen Breite 440 mm Tiefe 330 mm Höhe
44 mm Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 52 Anschlüsse – L2+ – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
384 W
Leistung
Switching–Kapazität: 104 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 77.4 Mpps ¦ Packet–Puffergröße: 12 Mbit
Kapazität
Prioritäts–Warteschlangen: 8 ¦ IPv4–Routen (statisch): 16 ¦ IPv6–Routen (statisch): 16 ¦ Statische Routen: 48 ¦ ARP–Einträge: 316 ¦ Maximale Aggregierungsgruppen: 8 ¦ Ports per aggregation group: 8 ¦ IGMP–Gruppen: 511 ¦ Layer 2 Multicast Filterprofile: 256 ¦ Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16 ¦ VLAN–Gruppen: 4000 ¦ MAC VLAN Address Entries: 12 ¦ VLAN–Vorlagen: 16 ¦ Port Security–Eingänge: 64
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH–2, CLI, OAM, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP, MIB, UDP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, SSL 3.0, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Netzwerk–Überwachung, VPN–Support, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP–Unterstützung, DHCP–Snooping, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), DHCP–Server, MLD–Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, DHCP–Relais, Port Security, Multicast VLAN Registration (MVR), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), 802.1x–Authentifizierung, Cloud–verwaltet, ARP–Inspektion, Frequenzgrenze, schnelles Beenden, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Voice VLAN, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Private VLAN, Guest VLAN, Proxy ARP, Zero–touch provisioning (ZTP), Energy–Efficient Ethernet (EEE), BPDU Filter, Weighted Round Robin (WRR), Loopback–Erkennung, MAC Access Bypass (MAB), Unterstützung für Warteschlangenplanung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, DSCP–Priorisierung, Geräteerkennung, TCP–Support, DHCPv6 Snooping, Media Endpoint Discovery (LLDP–MED), Hassle Free, ACL MAC–basiert, Path Maximum Transmission Unit (MTU) Discovery, ND Detection, HoL Blocking Prevention, RSTP, Root–Schutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
RAM
256 MB
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 4 x 1000Base–X SFP ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x micro–USB Konsole
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby–Modus
27.9 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Stück
€ 2,90*
ab € 425,07*
€ 452,61*
2 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,83*
€ 452,62*
3 Tage
10
pro Stück
€ 6,00*
ab € 424,81*
€ 452,88*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 426,32*
€ 456,27*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 501,29*
€ 532,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,47*
€ 633,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,46*
€ 626,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,65*
€ 620,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,91*
€ 615,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,29*
€ 596,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.