Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 1m Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections SPEC Up to 1 m Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 1m Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections SPEC Up to 1 m Switch
TP-LINK 1m Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections SPEC Up to 1 m Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999228392
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM5220-1M
EAN/GTIN:
     4897098682814
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

TP-LINK 1m Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections SPEC Up to 1 m Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link TL-SM5220-1M V1 - 10 GBase Direktanschlusskabel - 1 m Typ: 10 GBase Direktanschlusskabel Technologie: Twinaxial Leistungsmerkmale: Passives Kabel Länge: 1 m Anschluss: SFP+ - männlich Stecker (zweites Ende): SFP+ - männlich

TP–LINK 1m Direct Attach SFP+ Cable for 10 Gigabit Connections SPEC Up to 1 m Switch

Produktbeschreibung:

Doppelseitige 10G SFP+–Verbindung10 Gigabit Netzwerkverbindung
mit 3m ReichweiteDoppelseitige 10G SFP+–Verbindung10
Gigabit Netzwerkverbindung mit 3m ReichweiteDieses
Produkt hat folgende EigenschaftenEin passives
zweiadriges Kabel von 1 Meter Länge und zwei SFP+–Anschlüssen
auf jeder Seite eignen den TL–SM5220–1M für Verbindungen
über kurze Entfernungen.
Das DAC bietet eine kostengünstige Möglichkeit
zur Verbindung innerhalb von Racks

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
10 GBase Direktanschlusskabel
Technologie
Twinaxial
Leistungsmerkmale
Passives Kabel
Länge
1 m
Konnektivität
Anschluss
SFP+ – männlich
Stecker (zweites Ende)
SFP+ – männlich
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, SFP+ Kabel, sfp+ kabel 1m, sfp+ kabel, gbic-modul tp link, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 17,60*
€ 23,35*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 17,67*
€ 23,36*
3 Tage
16
€ 6,00*
ab € 17,66*
€ 23,48*
€ 6,78*
ab € 18,11*
€ 23,97*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 28,09*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.