Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Modulares Faceplate-Snap-In HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Modulares Faceplate-Snap-In HDMI Schwarz
InLine Modulares Faceplate-Snap-In HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999247167
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76202N
EAN/GTIN:
     4043718282333
Suchbegriffe:
Snap-In Einsätze
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
snap-in einsätze

InLine Modulares Faceplate-Snap-In HDMI Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine modulares Faceplate-Snap-In Produkttyp: Modulares Faceplate-Snap-In - HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,7 cm Produktmaterial: Kunststoff Farbe: Schwarz

InLine Modulares Faceplate–Snap–In HDMI Schwarz

Produktbeschreibung:

  • 2x HDMI Typ A Buchse
  • 90° gewinkelte Ausführung
  • Gehäusetiefe 37mm
  • Gehäusematerial: Kunststoff schwarz
  • zum Einbau in Keystone Snap–In Modulplatten, –Patchfelder etc.
  • Auflösung max. 4K @60Hz

  • Hersteller–Nr.: 76202N
  • EAN Code: 7405–4043717405–8282333
  • Einbautiefe: 37 mm
  • Seite A: HDMI A Buchse gewinkelt
  • Typ: HDMI 4k @ 60Hz
  • Höhe Verpackung: 0,016 m
  • Breite Verpackung: 0,023 m
  • Länge Verpackung: 0,037 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Netto–Gewicht: 0,7405–008000 kg
  • Artikel Höhe: 1,7405–600000 cm
  • Artikel Breite: 2,7405–300000 cm
  • Artikel Länge: 3,7405–700000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Seite B: HDMI A Buchse
  • Gewicht: 0,010 kg
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Modulares Faceplate–Snap–In
Produktmaterial
Kunststoff
Tiefe
3,7 cm
Farbe
Schwarz
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone–Typ, gewinkelt, 19–poliger HDMI Typ A Stecker an der Rückseite
Geleisteter Anschluss
1 x 19–poliger HDMI Typ A weiblich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4K Ultra HD

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,73*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 12,39*
€ 17,62*
€ 3,50*
ab € 14,61*
€ 20,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,87*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.