Dell Docking Station WD19S Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP GigE 130 Watt
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Dell WD19S - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP, USB-C - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI, 2 x DP, USB-C Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,5 cm x 9 cm x 2,9 cm Gewicht: 585 g Farbe: Schwarz Netzwerk: Gigabit Ethernet Stromversorgung: Netzteil Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) 130 Watt Gestellte Leistung Services im Bundle: 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange Entwickelt für: Latitude 3310 2-in-1, 3320, 3410, 3420, 3510, 3520, 5310, 5310 2-in-1, 5320, 5410, 5510, 5520, 7320, 7320 Detachable, 7410 Chromebook Enterprise; XPS 13 9310
Dell Docking Station WD19S Dockingstation USB–C HDMI 2 x DP GigE 130 Watt
Produktbeschreibung:
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit dem leistungsfähigsten
und ersten modularen USB–C–Dockingstation der
Welt im zukunftsfähigen Design.
Leistungsfähigere Verbindungen Energie für den
ganzen Tag: Mit Dell ExpressCharge™ können Sie
den Akku in einer Stunde bis zu 80 % aufladen
und daher ist das die effizienteste Art und Weise,
den Arbeitstag zu bewältigen.Mehr Kraft zum Arbeiten:
Mit der Funktion Dell ExpressCharge™ Boost,
die in nur 20 Minuten eine Ladung von bis zu 35 % liefert,
können Sie schneller mehr erledigen.Unvergleichliche
Ladeleistung: Erhöhen Sie die Stromversorgung
und die Ladegeschwindigkeit mit einer Dockingstation,
die ein 130–Watt–Netzteil mit einer Leistungsabgabe
von bis zu 90 W bietet.
Auf Zukunft ausgelegt Nach Belieben kombinieren:
Mit unserer vielseitigsten Dockingstation können
Sie Ihren Arbeitsplatz Ihren Anforderungen entsprechend ausbauen.
Das zukunftsfähige Design ermöglicht den einfachen
Austausch von Modulen,
wenn vor Ort eine Erneuerung oder ein Upgrade
Ihrer Systeme nötig ist.Ultimative Konnektivität:
Dank USB–C–Konnektivität ist es einfacher denn je,
Strom, Daten, Audio und Video bequem über ein
einziges Kabel zu übertragen,
unabhängig davon, welches System Sie verwenden.Sauber
und aufgeräumt: Sie ungestört weiter arbeiten,
indem Sie Ihre Dockingstation mit der optionalen
sicheren VESA–Halterung,
die mit dem integrierten 1–Meter–Kabel äußerst flexibel ist,
hinter dem Monitor oder unter Ihrem Schreibtisch
montieren.Informationen im Handumdrehen: Datenübertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 10 Gbit/s stellen Produktivität trotz
Verbindung zu all Ihren Geräten sicher.
Optimierter Arbeitsplatz Reibungslos und problemlos:
Arbeiten Sie ohne Unterbrechungen,
indem Sie eine einzige Firmware auf unseren Dockingstationen verwenden,
die sich einfacher denn je verwalten lassen. Und
mit der Dell Client Command Suite und dem Microsoft
System Center Configuration Manager können Sie
Ihre Firmware schnell und einfach aktualisieren,
ohne die Dockingstation neu starten zu müssen.Sichere
Verwaltungsfunktionen: Schützen Sie Ihre Daten
mit der MAC–Adressweiterleitung und der Remote–Port–Deaktivierung.
Zudem ist es mit Funktionen wie PXE Boot, Wake–on–LAN
und mehr einfacher denn je,
produktiv zu bleiben und gleichzeitig Ihre Dockingstation zu verwalten.
Die tatsächliche Konfiguration kann von der Abbildung
abweichen.CO2–Bilanz von Produkten:1.
Dell berechnet die CO2–Bilanz seiner Produkte
in der Regel mithilfe des PAIA–Tools (Product
Attribute to Impact Algorithm).
http://msl.mit.edu/projects/paia/main.html2. Die
CO2–Bilanz für Dockingstationen wird aus den entsprechenden
Lebenszyklusanalysen (LCAs,
Life Cycle Assessments) extrahiert. Sie basiert
daher nicht auf der PAIA–Methodik,
die für die Berechnung der anderen CO2–Bilanzen
von Produkten in diesem Bericht verwendet wird.3.
Die PAIA–Methode wurde vom Materials Systems Laboratory
des Massachusetts Institute of Technology und
seinen Partnern entwickelt.4.
Alle Schätzungen der CO2–Bilanz sind mit Ungenauigkeit behaftet.
Dell Technologies gibt das 5. und 95. Perzentil
der Schätzung der CO2–Bilanz an,
um diese Ungenauigkeit so gut wie möglich widerzuspiegeln.
(https://www.dell.com/en–us/dt/corporate/social–impact/advancing–sustainability/climate–action/product–carbon–footprints.htm#tab0=0)5.
Die Emissionsschätzung in diesem Bericht wird
anhand des Mittelwerts und der Standardabweichung
für das jeweilige Produktmodell berechnet.6.
Die Verwendung von Standardinputs (d. h. keine
Primärdaten) und Annahmen über den Ort der Nutzung
und andere Felder können zu einer Standardabweichung führen,
die in den Berechnungen berücksichtigt werden muss.7.
Wenn für die Berechnungen keine Primärdaten zur
Verfügung stehen,
verwendet PAIA die Ecoinvent–Datenbank (https://ecoinvent.org/the–ecoinvent–database/).8.
Bei Computing–Produkten für Geschäftskunden und
gewerbliche Endverbraucher erfolgte die Berechnung
unter der Annahme von Mindestkonfigurationen.
Für Server– und Storage–Produkte wurden typische
Konfigurationen oder ENERGY STAR–Konfigurationen
(https://www.energystar.gov/products) für die
Berechnungen zugrunde gelegt.9.
Die Emissionen in der Nutzungsphase wurden für
den Einsatzort „Europa“ berechnet,
d. h., die Emissionen in der Nutzungsphase beziehen
sich nicht auf ein einzelnes Land oder einen einzelnen Standort.10.
Falls Kunden eigene Berechnungsmethoden für die
Emissionen der Nutzungsphase heranziehen,
können die Gesamtemissionen für die Herstellung,
den Transport und das Ende der Nutzungsdauer im
Bericht ermittelt und die Emissionen der Nutzungsphase
ausgeklammert werden.11.
Für die typische Nutzungsdauer werden je nach
Produktlinie entweder vier oder fünf Jahre angenommen.12.
Detaillierte Annahmen sind den Produktdatenblättern
in den Dell Technologies Berichten zu entnehmen
(https://www.dell.com/en–us/dt/corporate/social–impact/advancing–sustainability/climate–action/product–carbon–footprints.htm#tab0=0).13.
Die Ergebnisse des PAIA–Tools können sich im Laufe
der Zeit aufgrund verbesserter Methodiken und
aktualisierter Datasets ändern.
Sofern verfügbar, wurde bei jedem Datensatz im
Bericht die zur Berechnung der Emissionen verwendete
PAIA–Version angegeben.
14. Verwendete Maßeinheiten: Für das Treibhauspotenzial
wurden kg CO2–Äquivalent oder MT (metrische Tonne)
CO2–Äquivalent (CO2e) als Einheit verwendet.
Technische Details:
Allgemein
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 – 60 Hz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB–C ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 – 9–poliger USB Typ A ¦ 2 x USB–C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Netzwerk – Ethernet 1000 – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 1 m
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 130 W Spannungsversorung für Dell–Systeme, 90 W Spannungsversorgung für Nicht–Dell–Systeme, wireless vPro
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits–Slot / Kensington Sicherheits–Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
130 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 3310 2–in–1, 3320, 3410, 3420, 3510, 3520, 5310, 5310 2–in–1, 5320, 5410, 5510, 5520, 7320, 7320 Detachable, 7410 Chromebook Enterprise ¦ Dell XPS 13 9310