Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6334 (3. Gen.) 3.6 GHz 8 Kerne 16 Threads 18 MB Cache-Speicher LGA4189 Socket OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon Gold 6334 (3. Gen.) 3.6 GHz 8 Kerne 16 Threads 18 MB Cache-Speicher LGA4189 Socket OEM
Intel Xeon Gold 6334 (3. Gen.) 3.6 GHz 8 Kerne 16 Threads 18 MB Cache-Speicher LGA4189 Socket OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-999265708
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8068904657601
EAN/GTIN:
     0675901957151
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Intel Xeon Gold 6334 (3. Gen.) 3.6 GHz 8 Kerne 16 Threads 18 MB Cache-Speicher LGA4189 Socket OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Xeon Gold 6334 / 3,6 GHz Prozessor
  • Produkttyp: Prozessor
  • Prozessortyp: Intel Xeon Gold 6334 (3. Gen.)
  • Anz. der Kerne: 8 Kerne / 16 Threads
  • Cache-Speicher: 18 MB
  • Geeignete Sockel: LGA4189 Socket
  • Prozessoranz.: 1
  • Taktfrequenz: 3,6 GHz
  • Max. Turbo-Taktfrequenz: 3,7 GHz
  • Herstellungsprozess: 10 nm
  • Funktionen: Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Speed Select technology - Base Frequency, Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Speed Select technology - Turbo Frequency, Intel Total Memory Encryption

Intel Xeon Gold 6334 (3. Gen.) 3.6 GHz 8 Kerne 16 Threads 18 MB Cache–Speicher LGA4189 Socket OEM

Produktbeschreibung:

Mit Support für die höchsten Arbeitsspeichergeschwindigkeiten,
Speicherkapazität und erweiterte Vier–Sockel–Skalierbarkeit,
die Intel Xeon Gold Prozessorreihe liefert deutliche
Verbesserung in Sachen Performance,
fortschrittliche Zuverlässigkeit und Hardware–verstärkte Speicher.
Optimiert für anspruchsvolle Standard–Rechenzentren,
Multi–Cloud–Computing und Netzwerk– und Speicher–Workloads.
Die Intel Xeon Gold Prozessorreihe bietet verbesserte
Performance mit erschwinglicher fortschrittlicher
Zuverlässigkeit und Hardware–verstärkter Sicherheit.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 6334 (3. Gen.)
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache–Speicher
18 MB
Cache–Speicher–Details
Smart Cache – 18 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,7 GHz
Geeignete Sockel
LGA4189 Socket
Herstellungsprozess
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Temperaturspezifikationen
69 °C
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
64
Architektur–Merkmale
Hyper–Threading–Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES–NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT–d), Intel VT–x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX–512), Mode–based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Speed Select technology – Base Frequency, Intel Speed Select technology – Core Power, Intel Speed Select technology – Turbo Frequency, Intel Total Memory Encryption
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3.6ghz, intel xeon, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.507,02*
€ 1.620,09*
Frei Haus
ab € 1.589,19*
€ 1.710,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.585,56*
€ 1.710,13*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 1.608,70*
€ 1.729,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.836,94*
€ 1.980,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,00*
€ 2.057,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,52*
€ 2.056,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,36*
€ 2.000,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,82*
€ 1.957,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,70*
€ 1.914,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
CYP1UHSSTD
ab € 50,75*
Zubehör
Intel
CYP2UHSSTD
ab € 82,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.