Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 28x FE 2xGE 2xGSFP 390W 802.3xPoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 28x FE 2xGE 2xGSFP 390W 802.3xPoE
LevelOne Switch 28x FE 2xGE 2xGSFP 390W 802.3xPoE
Artikel-Nr.:
     7405B-999271646
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FGP-2831
EAN/GTIN:
     4015867223925
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

LevelOne Switch 28x FE 2xGE 2xGSFP 390W 802.3xPoE

Artikeldetails:

  • Medium: Glasfaser (LWL) Netzwerkstandards: Ethernet Rack Höheneinheiten: 1 Medium: Kupferdraht Netzwerkstandards: Power over Ethernet Bauform: Rack-Modul Portzahl: 24 Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 100Mbps Netzwerkports: RJ-45

LevelOne Switch 28x FE 2xGE 2xGSFP 390W 802.3xPoE

Produktbeschreibung:

24 Fast Ethernet–PoE–Anschlüsse, 2 Gigabit ports und 2 Gigabit SFP slots
Gesamt–PoE–Budget: 390 W, bis zu 30 W pro Port
IEEE 802.3af/at PoE–konform, zur einfachen Bereitstellung und Installation
6KV Überspannungsschutz, 6KV/8KV ESD–Schutz.
Übertragungsreichweite von bis zu 250m bei 10Mbit/s Datenrate
Umfangreiche DIP–Schaltertasten–Konfiguration für PoE–Auto–Check und Extension–Modus / Default–Modus / VLAN–Modus–Funktionen.
Unterstützt die PoE–Auto–Check–Funktion, die speziell entwickelt wurde, um die Problematik von eingefrorener Ausrüstung zu lösen. Diese kann automatisch das eingefrorene PD–Gerät erkennen und den PoE–Ausgang des Ports neu starten, wodurch das PD–Gerät neu gestartet wird. Dadurch wird die Wartung der Technik vereinfacht.

Der FGP–2831 von LevelOne ist ein Unmanaged–PoE–Switch der neuesten Generation mit 28 Ports, davon 2 Gigabit–RJ45– und 2 Gigabit–SFP–Uplink–Ports. Er bietet außerdem eine umfassende DIP–Schalterkonfiguration für PoE–Auto–Check und Funktionen wie Extension–Mode / Default–Mode / VLAN–Mode.

Der PoE–fähige Switch FGP–2831 verfügt über eine IEEE 802.3af/at–zertifizierte, qualitativ hochwertige PoE–Funktionalität mit einem PoE–Leistungsbudget von 390 W. Er unterstützt so bis zu 24 Ports mit 15,4 W oder 13 Ports mit 30 W, um den steigenden Leistungsanforderungen der Anwender gerecht zu werden. Er bietet Ihnen Flexibilität bei der Leistungszuweisung für eine Vielzahl von mit Strom versorgten Geräten, wodurch eine Skalierung des Betriebs möglich ist, um dem Unternehmenswachstum, den Betriebskosteneinsparungen und der einfachen Administration gerecht zu werden.

Portkonfiguration
Gigabit RJ45 2
Gigabit SFP 2
802.3af/bei PoE 24

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
Eigenschaften des DIP–Schalters:
? PoE–Auto–Check ein/aus: Der Switch überwacht kontinuierlich die Ports 1–24 auf nicht reagierendes Verhalten. Wenn ein Port nicht mehr reagiert, schaltet der Switch die Stromversorgung automatisch aus und wieder ein, ohne dass dies Auswirkungen auf andere Ports hat.
? Erweiterungsmodus: Dieser Modus erweitert die Reichweite der Ports 1–24 auf bis zu 250 Meter. Jeder Port in diesem Modus ist von anderen Ports isoliert und kann nur mit den Uplink–Ports 25–28 kommunizieren. Netzwerkstürme werden verhindert und die IEEE 802.3x–Flusskontrolle ist deaktiviert.
? Standardmodus: Dieser Modus bietet Standard–Switch–Betrieb mit normaler Netzwerkkommunikation und PoE–Funktionalität.
? VLAN–Modus: In diesem Modus sind die Ports 1–24 voneinander isoliert und können nur mit den Uplink–Ports 25–28 kommunizieren. Diese Konfiguration hilft, Netzwerkstürme zu verhindern. In diesem Modus ist die Flusskontrolle aktiviert.

Schutzfunktionen:
? Überspannungsschutz 6KV, Standard IEC61000–4–5
? ESD–Schutz 6KV, Kontakt / 8KV: Luft, Standard IEC61000–4–2
Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Fast und Gigabit Ethernet
PoE unterstützt Ja
Manageable Nein
Lüfterlos Nein
Gleichzeitige Ports 28,00 Ports
PoE–Leistungsbudget 390,00 Watt

Andere
Zulassungen und Konformität CE, RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur –10 °C ~ 50 °C
Lagerfeuchtigkeit 0 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 85 °C
Lieferumfang FGP–2831,
Schnellinstallationsanleitung,
Netzkabel,
19–Zoll–Rack–Montagesatz
Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 4
Abmessungen (B x T x H) 420 x 285 x 44 mm
Systemspezifikationen
Standards • IEEE 802.3 10BASE–T
• IEEE 802.3u 100BASE–TX
• IEEE 802.3ab 1000BASE–T
• IEEE 802.3z 1000BASE–X
• IEEE 802.3af/at
Stromversorgung AC–Netzteil (100–240 VAC, 50/60 Hz, 2,5–5 A)
Pinbelegung und Polarität 1/2 (+), 3/6 (–)
Befestigung 19"–Rackmontage, Tischmontage
Arbeitsspeichergröße 4M
MAC–Adresstabelle 8K
Anzeigesystem, Link/Act/Speed, PoE
Mikro–Schalter PoE Auto–Check–Funktion (Ein/Aus), Erweiterungsmodus/Standardmodus/VLAN–Modus
Paketpuffer 9,5 Mpps
Rückwandplatine (Gbit/s) 12,8 Gbit/s

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Bauform
Rack–Modul
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
28–Port
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Medium
Kupferdraht; Glasfaser (LWL)
Übertragungsrate
0,1 Gbps
Rack Höheneinheiten
1 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
420 x 285 x 44 mm

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 259,20*
€ 291,08*
€ 4,99*
ab € 270,25*
€ 305,22*
Frei Haus
ab € 271,38*
€ 305,62*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 277,72*
€ 311,91*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 290,74*
€ 324,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,26*
€ 385,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,27*
€ 383,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.