Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 7313 CPU FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE AMD EPYC 7313 CPU FOR
HPE AMD EPYC 7313 CPU FOR
Artikel-Nr.:
     7405B-999275512
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38669-B21
EAN/GTIN:
     0190017517308
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz

HPE AMD EPYC 7313 CPU FOR

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC 7313 / 3 GHz Prozessor Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD EPYC 7313 Anz. der Kerne: 16 Kerne Cache-Speicher: 128 MB Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 3 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 3,7 GHz Entwickelt für: ProLiant DL365 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus (v2), DL385 Gen10 Plus V2 Base

HPE AMD EPYC 7313 CPU FOR

Produktbeschreibung:

Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC–Workloads.

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Processor base frequency
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Box
Nein
Kühler enthalten
Nein
Prozessor
7313
Prozessor–Threads
128
Prozessorbetriebsmodi
32–bit
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessor Boost–Frequenz
3,7 GHz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Nein
Separater Grafikadapter
Nein
On–Board Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherkanäle
Octa–channel
Speicherbandbreite (max.)
204,8 GB/s
Merkmale
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
128
PCI–Express–Slots–Version
4.0

Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 852,12*
€ 888,70*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 853,83*
€ 889,56*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 871,59*
€ 910,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 884,83*
€ 924,62*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 913,20*
€ 949,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,79*
€ 1.130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,67*
€ 1.128,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,96*
€ 1.119,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,10*
€ 1.106,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,20*
€ 1.086,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.