Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 7313 3.0GHz 16-core 155W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE AMD EPYC 7313 3.0GHz 16-core 155W
HPE AMD EPYC 7313 3.0GHz 16-core 155W
Artikel-Nr.:
     832-377103
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38669-B21
EAN/GTIN:
     0190017517308
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core, CPUs
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 857,01*
€ 938,48*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 857,11*
€ 939,37*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 881,58*
€ 961,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 892,81*
€ 975,99*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 919,78*
€ 1.002,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,20*
€ 1.143,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,92*
€ 1.141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,80*
€ 1.107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,16*
€ 1.074,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.