Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch smart managed 8 Port Gigabit 130W 8x PoE+ 2x SFP Lüfterlos 19" Kupferdraht Glasfaser LWL 20 Gbps 8-Port ARP DHCP IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Voll-Duplex Halb-Duplex Et...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Switch smart managed 8 Port Gigabit 130W 8x PoE+ 2x SFP Lüfterlos 19" Kupferdraht Glasfaser LWL 20 Gbps 8-Port ARP DHCP IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Voll-Duplex Halb-Duplex Et...
ALLNET Switch smart managed 8 Port Gigabit 130W 8x PoE+ 2x SFP Lüfterlos 19" Kupferdraht Glasfaser LWL 20 Gbps 8-Port ARP DHCP IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Voll-Duplex Halb-Duplex Et...
Artikel-Nr.:
     7405B-999306300
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8610PM
EAN/GTIN:
     4038816106285
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port

ALLNET Switch smart managed 8 Port Gigabit 130W 8x PoE+ 2x SFP Lüfterlos 19" Kupferdraht Glasfaser LWL 20 Gbps 8-Port ARP DHCP IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Voll-Duplex Halb-Duplex Ethernet Power over RS-232 RJ-45 Managed MDI Port-Erkennung Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Bauform: Extern Medium: Glasfaser (LWL) Netzwerkprotokolle: ARP Übertragungsmodus: Halb-Duplex Medium: Kupferdraht Übertragungsmodus: Voll-Duplex Netzwerkstandards: Power over Ethernet Bauform: Rack-Modul Netzwerkprotokolle: DHCP Portzahl: 8 Netzwerk/Telefon-Zusatzfunktionen: MDI Port-Erkennung Universelle Schnittstellen: RS-232 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Netzwerkprotokolle: IPv6 Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkprotokolle: SNMP Netzwerkports: RJ-45 Netzwerkports: RS-232 Netzwerkprotokolle: TCP/IP Netzwerkprotokolle: Telnet Netzwerkprotokolle: VOIP

ALLNET Switch smart managed 8 Port Gigabit 130W 8x PoE+ 2x SFP Lüfterlos 19" Kupferdraht Glasfaser LWL 20 Gbps 8–Port ARP DHCP IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Voll–Duplex Halb–Duplex Ethernet Power over RS–232 RJ–45 Managed MDI Port–Erkennung Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Lü,fterloser 8–port Gigabit PoE Layer 2 Ethernet
Switch nach IEEE802.3at mit 130W PoE Budget ,Highlights:
8–Port 10/100/1000Mbit/s mit voller PoE Unterstü,tzung
2x SFP Slots fü,r optionale MiniGBICS
PoE Leistung 4x ,a´, ,30 Watt (IEEE802.3at
oder 8x IEEE802.3af)
LÜ,FTERLOSES DESIGN mit internem Netzteil
Unterstü,tzt L2+ Switching–Funktionen wie 802.1Q VLAN,
Mirroring, Port–Isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping,
LLDP, POE+ Management, IP Source Guard, ARP–Inspektion,
ACLs etc.
Unterstü,tzung von Spanning Tree STP(802.1D)
und RSTP(802.1W) und MSTP(802.1s).
Unterstü,tzung von erweitertem Management
ü,ber WEB,
CLI, TELNET, SSH, SNMP.
Unterstü,tzung von Kabeldiagnose und SFP DDM.
Unterstü,tzt PoE–Management, wie PoE–Zeitplan,
PoE–PD–Alive.
Unterstü,tzt G.8032 quick ring Protokoll.
Selbstwiederherstellungszeit <,20ms.
Unterstü,tzt IEEE1588 v2, transparente Uhr (TC)
Unterstü,tzung DDM, SFP digitale Diagnoseü,berwachung
Unterstü,tzung von IPV4– und IPV6–Funktionen
fü,r statisches Routing
Unterstü,tzung von Speicher– und CPU–Ü,berwachung
4KV Ü,berspannungsschutz, 6KV Kontakt/8KV Luftschutz
PoE–Budget 130 WProdukt–Beschreibung:Der ALL–SG8610PM
ist ein full managed Layer 2+ Gigabit PoE Switch,
der ü,ber intelligente PoE–Funktionen verfü,gt,
um die Verfü,gbarkeit von kritischen Geschä,ftsanwendungen
zu verbessern.
Er bietet IPv6/IPv4 Management und eine integrierte
L2+ Gigabit Switching Engine zusammen mit 8*10/100/1000BASE–T
Ports mit 30 Watt 802.3at PoE+ und 2 Gigabit SFP Slots.
Mit einem Gesamtleistungsbudget von bis zu 130
W fü,r verschiedene Arten von PoE–Anwendungen
bietet er schnelle,
sichere und kostengü,nstige Power–over–Ethernet–Netzwerklö,sungen
fü,r die IP–Ü,berwachung in kleinen Unternehmen
und Betrieben.Der ALL–SG8610PM ist fü,r erweiterte
Switch–Management–Funktionen wie 802.1Q VLAN und Q–in–Q VLAN,
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Loop und BPDU Guard,
IGMP Snooping und MLD Snooping programmiert. Auß,erdem
ist das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) als
Layer–2–Protokoll enthalten,
um grundlegende Informationen ü,ber benachbarte
Gerä,te in der lokalen Broadcast–Domä,ne
zu ermitteln. ,Umfangreiche PoE–Management–FunktionAls
gemanagter PoE–Switch fü,r CCTV–Ü,berwachung,
drahtlose und VoIP–Netzwerke verfü,gt der ,ALL–SG8610PM
ü,ber folgende spezielle PoE–Management–Funktionen:
PoE–PD–Alive–Check
Zeitgesteuertes Rebooten der Stromversorgung
PoE–Zeitplan
Ü,berwachung der PoE–Nutzung
Soft–Reboot PoE–Nonstop
Prioritä,t der PoE–Port–EinspeisungIntelligente
PD–Alive–Prü,fung fü,r eingefrorene PDsDer
industrielle PoE–Switch ALL–SG8610PM mit 24 Ports
kann so konfiguriert werden,
dass der Status der angeschlossenen PDs in Echtzeit
ü,berwacht wird.
Sobald der PD nicht mehr funktioniert und reagiert,
startet der ALL–SG8610PM die Stromversorgung des
PoE–Ports neu und bringt den PD wieder zum Laufen.
Auß,erdem wird die Zuverlä,ssigkeit dadurch
erheblich verbessert,
dass der PoE–Port die PD–Stromversorgung zurü,cksetzt,
wodurch sich der Verwaltungsaufwand fü,r den
Administrator verringert.PoE–Zeitplanfunktion
zur EnergieeinsparungZum Schutz der Umwelt kann
der AALL–SG8610PM Switch Ethernet PoE neben seiner
Fä,higkeit,
hohe Wattleistungen zu liefern, die Stromversorgung
effektiv steuern.
Die PoE–Zeitplanfunktion hilft dabei, die PoE–Stromversorgung
fü,r jeden PoE–Port wä,hrend bestimmter
Zeitintervalle zu aktivieren oder zu deaktivieren,
und ist eine leistungsstarke Funktion, die KMUs
oder Unternehmen hilft,
Strom und Geld zu sparen.Geplanter PD–NeustartDer
intelligente PoE–Switch ALL–SG8610PM ermö,glicht es,
jede der angeschlossenen PoE–IP–Kameras oder PoE–Wireless–Access–Points
jede Woche zu einer bestimmten Zeit neu zu starten.
Dadurch wird das Risiko eines Absturzes der IP–Kamera
oder des AP aufgrund eines Pufferü,berlaufs
verringert.Redundanter Ring mit schneller Wiederherstellung
fü,r kritische NetzwerkanwendungenDer ALL–SG8610PM
unterstü,tzt die redundante Ringtechnologie
und verfü,gt ü,ber eine starke,
schnelle Selbstwiederherstellungsfä,higkeit,
um Unterbrechungen und externe Eingriffe zu verhindern.
Er integriert die fortschrittliche ITU–T G.8032
ERPS–Technologie,
das Spanning Tree Protocol (802.1s MSTP) und ein
redundantes Stromversorgungssystem in das industrielle
Automatisierungsnetzwerk des Kunden,
um die Systemzuverlä,ssigkeit und Betriebszeit
in rauen Fabrikumgebungen zu verbessern.
In einem bestimmten einfachen Ringnetzwerk kann
die Wiederherstellungszeit der Datenverbindung
bis zu 20 ms betragen.1588–Zeitprotokoll fü,r
industrielle ComputernetzwerkeDer ALL–SG8610PM
eignet sich ideal fü,r Telekommunikations–
und Carrier–Ethernet–Anwendungen und unterstü,tzt
MEF–Servicebereitstellung und Timing–over–Packet–Lö,sungen
fü,r IEEE 1588 und synchrones Ether ,Starke
Layer–2–FunktionenDer Layer–2–Ethernet–Switch
ALL–SG8610PM kann fü,r erweiterte Layer–2–Switch–Managementfunktionen
wie dynamische Port–Link–Aggregation,
802.1Q getaggtes VLAN, Q–in–Q VLAN, privates VLAN,
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), QoS, Bandbreitenkontrolle,
IGMP–Snooping und MLD–Snooping programmiert werden.
Durch die Aggregation der unterstü,tzenden
Ports ermö,glicht der ALL–SG8610PM den Betrieb
einer Hochgeschwindigkeits–Trunk–Gruppe,
die ü,ber mehrere Ports verfü,gt und auch
Fail–Over unterstü,tzt.Effiziente und vielfä,ltige
VerwaltungsmethodenFü,r eine effiziente Verwaltung
ist der ALL–SG8610PM mit Konsolen–,
Web– und SNMP–Managementschnittstellen ausgestattet.Mit
der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle
bietet er eine benutzerfreundliche,
plattformunabhä,ngige Verwaltungs– und Konfigurationsmö,glichkeit.Fü,r
die textbasierte Verwaltung ist der Zugriff ü,ber
Telnet und den Konsolenport mö,glich.Fü,r
standardbasierte Ü,berwachungs– und Verwaltungssoftware
bietet er eine SNMPv3–Verbindung,
die den Paketinhalt bei jeder Sitzung fü,r
eine sichere Fernverwaltung verschlü,sselt.Intelligenter
PoE–Switch mit SFP–DDM–FunktionDer ALL–SG8610PM
unterstü,tzt die SFP–DDM–Funktion (Digital
Diagnostic Monitor),
die dem Netzwerkadministrator die einfache Ü,berwachung
von Echtzeitparametern der SFP–Transceiver ermö,glicht,
z. B. optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung,
Temperatur, Laservorspannung und Transceiver–Versorgungsspannung.Technische Daten:
Model
ALL–SG8610PM
Copper Ports
8–10/100/1000BASE–T RJ45 auto–MDI/MDI–X ports
Fiber Ports
2x1G BASE–X SFP interfaces, supports 100M/1G Mbps dual mode
PoE Ports
1~8–802.3af/802.3at PoE Injector Ports
Console Ports
1 x RS–232–to–RJ45 serial port (7405–115200, 8, N, 1)
Switch Architecture
Store–and–Forward
Switch Fabric
20 Gbps/non–blocking
Throughput
14.88Mpps @64 bytes
Address Table
8K entries
Share Data Buffer
4 Mb
Jumbo Frame
9600 Bytes
SDRAM
1Gb
Flash Memory
128Mb
Flow Control
IEEE 802.3x pause frame for full–duplex
Back pressure for half–duplex
Reset Button
>,2 sec.: Factory default and reset
Power Supply
100~240V AC, 50/60Hz, 4A (max.)
Power Consumption
Max.150 watts/1122 BTU
PoE Standards
IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
PoE Power Supply Type
Per Port 52V DC, 300mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)
Per Port 52V DC, 600mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at)
PoE Budget
130W
LED Indicators
Power: Green
Solid on– power work normal, off– power disconnected
System: Green
Blink –work normally, solid on– soft work abnormal,
fast Blink &ndash, soft upgrade
PoE: Yellow
Solid on– PoE work normally, Off– PoE doesn&rsquo,t work,
Blink – PoE overload
10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port 8):
1000 LNK/ACT (Green) Blink – port connected with
data transmission,
Solid on– port connected without data transmission
100/1000Mbps SFP Interfaces (Port 9 to Port 10): Green
Blink – port connected with data transmission,
Solid on– port connected without data transmission
EMC
Surge Immunity:
4KV Per: IEC61000–4–5
ESD Protection:
ESD Level 4 Per: IEC61000–4–2
EFT Level 4 Per: IEC61000–4–4
Layer2 Functions
Port configuration
Auto–negotiation Flow Control
Port Mirror: TX/RX/BOTH, Many–to–1 monitor
CPU Mirror
Traffic statistics
Link Aggregation
Static link aggregation
LACP(Dynamic Trunk/Static Trunk)
Algorith based on Source/Destination MAC
Algorithm based on Source/Destination IP
MAC Table
Aging Time
Static MAC address
Dynamic MAC address management
VLAN
4094 Active VLANs
4094 VID
802.1Q Tag VLAN
Port VLAN
Protocol VLAN
MAC VLAN
Voice VLAN
802.1ad Q–in–Q tunneling
Private VLAN (Protected port)
GARP/GVRP
ACL
256ACLs
L2, L3 e L4
Time–based ACL
IP ACL
MAC ACL
MAC–IP ACL
User–Defined ACL
ICMPv6
Spanning tree
802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
Loop Guard
Root Guard
TC–BPDU Guard
BPDU Guard
BPDU Filter
Ring Protection
<,20ms G.8032 ERPS Ring
Fast Ring
Multicast
256 groups
IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave
MLD Snooping
Multicast VLAN
IGMP filter
MVR
Multicast Routing
QOS
8 mapping IDs to 8 level priority queues
CoS port–based
CoS 802.1p–based
CoS DSCP–based
Scheduling algorithms SP, WRR, SP+WRR
Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast)
Bandwidth control per port
SWRR, DWRR for Scheduling
Flow Redirect
Precedence
TOS
Rate Limiting (Ingress/Egress)
Stri Priority
Security Features
Port Security
MAC address filter
ARP Association (Manual, ARP scanning, DHCP snooping)
ARP Protection
AAA
DAI
DoS (Denial of Service)
Classification of packages based on: End.MAC, IP End,
TCP / UDP Ports, Protocol Type,
802.1x Authentication (port–based e MAC–based)
TACACS/TACACS+ Authentication
RADIUS Authentication
DHCP Filter
Guest VLAN
SSLv2/SSLv3/TLSv1
SSHv1/SSHv2
Restriction of WEB access based on: IP Address,
And. MAC and Port,
Port Isolation
Loopback detection
Management
SNMP v1/v2c/v3 with Full Private MIBs
RMON 4 groups
WEB (HTTP/HTTPS)
CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2)
Firmware upgrade via console/web/TFTP
Configuration Backup/Reload ,
Dual Firmware
LLDP
Configuration Export/Import ,  ,  ,
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,
 ,  ,  ,  ,
CDP Aware
OAM (IEEE802.3ah)
CFM (IEEE802.1ag)
sFlow
Synchronization, IEEE1588
Support IEEE1588v2 transparent clock
Other Features
DNS Client
DHCP Relay
DHCP Client
DHCP Snooping
DHCP Option 66
DHCP Option 67
DHCP Option 82 NTP/SNTP Client
UPNP
UDLD
PoE management
Total PoE power budget control
Per port PoE function enable/disable PoE admin–mode control
PoE port power feeding priority Per PoE port power limitation
PD classification detection
PD alive check PoE schedule
Soft–reboot PoE Non–stop
Maintenance
Cable Diagnostics
Ping
SFP DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Thermal protection
System log (Local and Remote)
Memory and CPU Monitoring
Layer 3 functions
Static Routing
IPv4 Unicast: Static Routing(Software Base)
IPv6 Unicast: Static Routing(Software Base)
IPV6
IPv6 neighbor discovery (ND)
Path maximum transmission unit (MTU) discovery
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6
TCPv6/UDPv6
Ping6
Telnet(v6)
Http/Https
Interface IPV6
ACL IPV6
Dimension
280x213x44.5mm
Weight
2 kg
Working Temperature
–10°,C to 45°,C
Storage Temperature
–20°,C to 70°,C
MTBF
50,000hrs

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Bauform
Extern; Rack–Modul
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
8–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex; Halb–Duplex
Universelle Schnittstellen
RS–232
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
ARP; DHCP; IPv6; SNMP; TCP/IP; Telnet; VOIP
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45; RS–232
Technische Daten
Medium
Kupferdraht; Glasfaser (LWL)
Übertragungsrate
1 Gbps
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
420 x 240 x 100 mm

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch allnet, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
€ 8,00*
ab € 150,92*
€ 187,99*
3 Tage
108
€ 6,00*
ab € 151,85*
€ 187,99*
€ 3,50*
ab € 159,95*
€ 197,17*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 167,28*
€ 199,69*
€ 3,50*
ab € 170,19*
€ 201,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.