Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckdosenleiste Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 1.4 m Deutschland Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Steckdosenleiste Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 1.4 m Deutschland Schwarz
LogiLink Steckdosenleiste Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 1.4 m Deutschland Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999327620
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS202B
EAN/GTIN:
     4052792012361
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

LogiLink Steckdosenleiste Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 1.4 m Deutschland Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink - Steckdosenleiste - 3500 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 1.4 m Lokalisierung: Deutschland Eingangsspannung: Wechselstrom 250 V Leistungskapazität: 3500 Watt Farbe: Schwarz

LogiLink Steckdosenleiste Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsanschlüsse: 6 1.4 m Deutschland Schwarz

Produktbeschreibung:

Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel–Typ nach DIN/VDE: H05VV–F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Netzstecker–Typ: Schutzkontakt · Produkt–Art: Steckdosenleiste mit Schalter · Produktabmessung, Breite: 317.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen–Anzahl: 6 · Steckdosenleisten–Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1,4 m
Anzahl der AC–Ausgänge
6 AC–Ausgänge
AC–Steckertypen
Typ F
Ein–/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TÜV, GS
Leistung
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Kapazität
3500 W
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H05VV–F 3G

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,94*
€ 5,81*
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,19*
4 Tage
557
€ 9,90*
ab € 4,29*
€ 6,31*
€ 4,50*
ab € 4,99*
€ 7,29*
Lager 7405
44
€ 1,00*
ab € 12,09*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159500015
ab € 4,482*
Ähnlich
Bachmann
381.144S
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.