Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision 2CD2186G2-ISU2.8mmCBLACK IPC 8MP Dome Netzwerkkamera 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision 2CD2186G2-ISU2.8mmCBLACK IPC 8MP Dome Netzwerkkamera 8 MP
Hikvision 2CD2186G2-ISU2.8mmCBLACK IPC 8MP Dome Netzwerkkamera 8 MP
Artikel-Nr.:
     7405B-999341096
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)(BLA
EAN/GTIN:
     6941264095088
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Hikvision 2CD2186G2-ISU2.8mmCBLACK IPC 8MP Dome Netzwerkkamera 8 MP

Artikeldetails:

  • Typ: Netzwerkkamera Sensortyp: CMOS kompatible Speicherkarten: Extended Capacity SD (MicroSDHC) Weitere Features (Wasserdicht, ...): Außenbereich kompatible Speicherkarten: High Capacity SD (MicroSDHC) Maximale Video-Framerate: 30FPS Gewicht: ab 500 g Weitere Features (Wasserdicht, ...): Innenbereich Pixelzahl Sensor nativ: 8MP Videoauflösung: UHD (3840x2160) Farbe: Schwarz

Hikvision 2CD2186G2–ISU2.8mmCBLACK IPC 8MP Dome Netzwerkkamera 8 MP

Produktbeschreibung:

Objektiv: 2.8mm, Auflösung: 4MP, Bilder/Sekunde: 25fps,
Farbbild bis: 0.003 Lux, Beleuchtung bis: 30m,
WDR: 120dB, AcuSense , Alarm I/O, Mikrofon, DC12V&PoE

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkamera
kompatible Speicherkarten
High Capacity SD (MicroSDHC); Extended Capacity SD (MicroSDHC)
Gewicht
590 g
Weitere Features (Wasserdicht, ...)
Innenbereich; Außenbereich
Farbe
Schwarz
Video
Maximale Video–Framerate
25 FPS
Videoauflösung
UHD (3840x2160)
Sensoreigenschaften
Pixelzahl Sensor nativ
8 MP
Auflösung
3840 * 2160
Technische Daten
Sensortyp
CMOS

Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, farbkamera, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 211,59*
€ 3,50*
ab € 192,32*
€ 233,07*
€ 6,78*
ab € 192,57*
€ 233,08*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 309,20*
€ 367,80*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,14*
€ 417,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.