Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome IR DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)(BLACK) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome IR DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)(BLACK) 8MP
Hikvision Dome IR DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)(BLACK) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-381445
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2186G2-ISU(2.8MM)(C)(BLA
EAN/GTIN:
     6941264095088
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ÜBERSICHT
Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen - und vieles mehr.

Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.
Weitere Informationen:
weight:
0.799 kg
height:
0.145 m
width:
0.155 m
depth:
0.155 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 172,51*
€ 210,22*
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 210,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 191,04*
€ 232,68*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 311,38*
€ 367,14*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.