Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel > Produkttyp- Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel > Produkttyp- Switch
Alcatel > Produkttyp- Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999347901
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS2360-P48-EU
EAN/GTIN:
     3326744978748
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
48-port sfp switch

Alcatel > Produkttyp- Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P48 - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 370 W Leistung: Packet-Puffergröße: 16 Mbit/s ¦ ASIC-Schaltleistung: 216 Gbps ¦ Schaltleistung mit Stacking: 144 Gbps ¦ Bildrate: 107.1 Mpps ¦ Max. Verbindungskapazität für Virtual Chassis: 40 Gbit/s Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1024 ¦ IPv4-Routen (statisch): 32 ¦ IPv4-Schnittstellen: 24 ¦ Multicast-Gruppen: 1000 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI, SFTP, JSON, LDAP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, Virtual Chassis-Technologie, DHCP-Relais, LACP, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, MVRP, CoS, DoS, CPU-Schutz, DDM, 1 Ventilator, LLDP-MED, ZTP, VLAN Tagging, NTP-Unterstützung, LPS, UDLD Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ax Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 30 cm x 4,4 cm Gewicht: 4,2 kg Lokalisierung: Europa

Alcatel > Produkttyp– Switch

Produktbeschreibung:

Die Familie der stapelbaren Gigabit Ethernet LAN–Switches OmniSwitch 2360 von Alcatel–Lucent Enterprise bietet ein attraktives Preis–Leistungs–Verhältnis und ist für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für Gruppenlösungen in der Niederlassung bzw. auf dem Campus optimiert.
Die OmniSwitch 2360–Familie der Enterprise–Klasse bietet eine hohe Leistung, Verfügbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit. Diese Switch–Familie unterstützt als solides Fundament die Business–Kommunikation, Anwendungen, Benutzer und Geräte. Ein einheitliches Netzwerkmanagement sorgt kabelgebunden und kabellos für eine konsistente Nutzererfahrung. Die Reihe OmniSwitch 2360 ist mit technologischer Innovation ausgestattet und bietet größtmöglichen Investitionsschutz.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SEP+ (Uplink / Stacking)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
370 W
Leistung
Packet–Puffergröße: 16 Mbit/s ¦ ASIC–Schaltleistung: 216 Gbps ¦ Schaltleistung mit Stacking: 144 Gbps ¦ Bildrate: 107.1 Mpps ¦ Max. Verbindungskapazität für Virtual Chassis: 40 Gbit/s
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1024 ¦ IPv4–Routen (statisch): 32 ¦ IPv4–Schnittstellen: 24 ¦ Multicast–Gruppen: 1000
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Max. Einheiten pro Stack
4
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4–Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH–2, CLI, SFTP, JSON, LDAP
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, PKI, ESP, HMAC
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, Auto–Negotiation, BOOTP–Unterstützung, ARP–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual Chassis–Technologie, DHCP–Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP–Client, Energy Efficient Ethernet, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Class of Service (CoS), Denial of Service (DoS), CPU–Schutz, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), 1 Ventilator, LLDP–MED, Zero–touch provisioning (ZTP), VLAN Tagging, NTP–Unterstützung, learned port security (LPS), Unidirectional Link Detection (UDLD)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ax
Prozessor
1 x MIPS: 1 GHz
RAM
1 GB
Flash–Speicher
512 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, virtuelles Chassis
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 4 x 1000Base–X SFP Uplink ¦ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x USB Type A Management
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
63.2 Watt
Verschiedenes
MTBF
625,000 Stunden
Produktzertifizierungen
C–Tick, EN 61000–3–2, EN55022, EN 61000–3–3, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, CCC, EMC, EN 61000–4–5, EN 61000–4–11, RoHS, EN 61000–4–8, IEC 60950–1, UL 60950–1 Second Edition, WEEE, ANATEL, EN 60825–1, AS/NZS 3548 Klasse A, AS/NZS 60950, CDRH, EN 60825–2, EMI, VCCI Class A, EN 50581, EN 55024:2010, IEC 62368–1, NOM–019–SCFI, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1–07 Second Edition, ICES–003:2012 Issue 5 Class A, SNI, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2015, AS/NZ TS–001, UL–GS, RETIE
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
4,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, alcatel sfp switch, Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 662,11*
€ 730,56*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 701,40*
€ 769,24*
6 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 992,98*
€ 1.085,57*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,24*
€ 915,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,34*
€ 908,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,57*
€ 905,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,44*
€ 882,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,40*
€ 834,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.