ALLNET 19"Wandgehäuse 9HE 1-teilig T595/B541mm Lichtgrau SMQ-Serie Vormontiert H484xB541xT595mm RAL7035 Glastüre mit Schloss 2x Seitenteil 4xLochrasterprofile 19" vorder/Rückseite Öffnungen für Kabeleingang unten/oben B320/T50mm 1x Bürstenleiste oben Stah
Artikeldetails:
- Typ: Zubehör Server Farbe: Grau RAL Farbcode: 7.035
ALLNET 19"Wandgehäuse 9HE 1–teilig T595/B541mm Lichtgrau SMQ–Serie Vormontiert H484xB541xT595mm RAL7035 Glastüre mit Schloss 2x Seitenteil 4xLochrasterprofile 19" vorder/Rückseite Öffnungen für Kabeleingang unten/oben B320/T50mm 1x Bürstenleiste oben Stahlblechgehäuse Profilabstand zwischen der vorderen und hinteren 430mmmax. Veränderbare auf Nutztiefe 490mm Optional Lüftereinheit nachrüstbar,
Produktbeschreibung:
• ALL–SMQ5609GRAU • 1–teilig Vormontiert • H484xB541xT595mm
• Lichtgrau RAL7035 • Glastüre mit Schloss,
2x Seitenteil mit Schloss, 4xLochrasterprofile
19" (vorder/Rückseite),
2x Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/T50mm),
1x Bürstenleiste für Kabeleingang oben, Stahlblechgehäuse
• Profilabstand zwischen der vorderen und hinteren
19" 430mm (max.
Veränderbare auf Nutztiefe 490mm) • Optional Lüftereinheit nachrüstbar
Technische Details: