Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RAM D4 3600 64 GB C18 Vengeance RGB RS K2 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair RAM D4 3600 64 GB C18 Vengeance RGB RS K2 64 GB
Corsair RAM D4 3600 64 GB C18 Vengeance RGB RS K2 64 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999354395
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMG64GX4M2D3600C18
EAN/GTIN:
     0840006649076
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair RAM D4 3600 64 GB C18 Vengeance RGB RS K2 64 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB RS - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 2 x 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3600 MHz (PC4-28800) Latenzzeiten: CL18 (18-22-22-42) Leistungsmerkmale: Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), dynamische RGB-Effekte, Corsair iCUE Support, AMD Ryzen Ready, 6 adressierbare LEDs, ungepuffert Spannung: 1.35 V

Corsair RAM D4 3600 64 GB C18 Vengeance RGB RS K2 64 GB

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 64 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 2 x 32 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 3600 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM CAS Latenz
18 Speicherspannung 1,35 V Intel® Extreme Memory
Profile (XMP) Ja Intel Extreme Memory Profile
(XMP) Version 2.0 SPD profil Ja SPD–Spannung 1,2
V SPD–Latenz 15 SPD–Geschwindigkeit 2133 MHz Produktfarbe
Schwarz Kühlung Kühlkörper Hintergrundbeleuchtung
Ja Farbe der Hintergrundbeleuchtung Mehrfarbig
Kompatible Produkte Intel 400 Series,Intel 500
Series,Intel 600 Series,AMD 300 Series,AMD 400
Series,AMD 500 Series

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
138.3 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
44.8 mm
Gewicht
124 g
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
2
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4–28800)
Latenzzeiten
CL18 (18–22–22–42)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), dynamische RGB–Effekte, Corsair iCUE Support, AMD Ryzen Ready, 6 adressierbare LEDs, ungepuffert
Spannung
1.35 V
RAM–Leistung
SPD – 2133 MHz – 1.2 V – CL15 – 15–15–15–36 ¦ Tested – 3600 MHz – 1.35 V – CL18 – 18–22–22–42
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
161.5 mm x 11.5 mm x 131.5 mm / 149 g

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,00*
ab € 111,15*
€ 140,06*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 115,77*
€ 146,14*
€ 3,50*
ab € 116,86*
€ 148,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 120,09*
€ 152,50*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 121,43*
€ 153,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,00*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,63*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,51*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,71*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,39*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,88*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,62*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 307,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,23*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,67*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,88*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 491,16*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 655,87*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 861,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.