Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999361089 Herst.-Nr.: D31850 EAN/GTIN: 7640186419840 |
| |
|
| | |
| Dicota BASE XX B2 Notebook-Rucksack 12" 14.1" Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: DICOTA BASE XX B2 - Notebook-Rucksack Produkttyp: Notebook-Rucksack Farbe: Schwarz Produktmaterial: 300D Polyester Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28 cm x 10 cm x 38 cm Gewicht: 300 g Notebook unterstützte Größen: 12" - 14.1" / 30,5 cm - 35,8 cm Funktionen: Gepolstert, abschließbares Notebookfach Tragegurt: Schultertrageriemen, Tragegriff oben
Dicota BASE XX B2 Notebook–Rucksack 12" 14.1" Schwarz Produktbeschreibung: Mit dem BASE XX Notebookrucksack kommt Ihr elektronisches Gerät sicher ans Ziel. Im gepolsterten Einsteckfach ist Ihr Notebook bis 14.1" bestens geschützt. Dabei sorgt ein Befestigungsriemen für sicheren Halt ohne Verrutschen. Mit 13 Liter Fassvermögen bietet das abschließbare Hauptfach zusätzlichen Platz für Dokumente und persönliche Gegenstände. Trinkflasche und Regenschirm können platzsparend in den Seitentaschen verstaut werden. Im Reißverschlussfach an der Vorderseite haben Sie mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte, etc. stets griffbereit. Die gepolsterten Schultergurte und der bequeme Handgriff bieten angenehmen Tragekomfort. Alles in allem eine funktionale Tragelösung für zuverlässigen Schutz im beruflichen und privaten Einsatz. Technische Details: Allgemein Produkttyp Notebook–Rucksack Produktmaterial 300D Polyester Notebook unterstützte Größen 12" – 14.1" / 30,5 cm – 35,8 cm Zusätzliche Fächer Schirme, Dokumente, persönliche Gegenstände, Flasche, mobiles Zubehör, Netztasche an der Seite, Fronttasche mit Reißverschluss Funktionen Gepolstert, abschließbares Notebookfach Tragegurt Schultertrageriemen, Tragegriff oben Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie: – 5 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, dicota rucksack, notebook-rucksack, Taschen & Hüllen, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,85* | € 16,61* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 19,28* | € 26,44* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,85* | € 31,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,71* | € 33,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|