Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SSD 1.0 TB Premium M.2 PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso SSD 1.0 TB Premium M.2 PCIe
Intenso SSD 1.0 TB Premium M.2 PCIe
Artikel-Nr.:
     7405B-999362230
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3835460
EAN/GTIN:
     4034303031207
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Intenso SSD 1.0 TB Premium M.2 PCIe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intenso PREMIUM - SSD - 1 TB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 3.0 x4 (NVMe) Merkmale: TRIM-Unterstützung, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 4 mm Gewicht: 6 g

Intenso SSD 1.0 TB Premium M.2 PCIe

Produktbeschreibung:

Die interne Intenso M.2 SSD PCIe Premium bietet
erstklassige Performance für ein breites Anwendungsfeld,
von Alltagsanwendungen über Grafik / Design Anwendungen
bis zu Gaming.
Ausgestattet mit einer PCIe–Schnittstelle nach
Gen3 Standard und 4 Lanes (PCIe Gen3 x4) und NVMe
1.3–Technologie werden Lesegeschwindigkeiten von
bis zu 2.100MB/s und Schreibgeschwindigkeiten
von bis zu 1.700 MB/s erreicht.
Somit ist die SSD 3– bis 4–mal so schnell wie
SATA–basierte SSDs.
Die Leistungsfähigkeit Ihres Computers verbessert
sich ungemein,
das System lässt sich in Sekundenschnelle hochfahren
und auch anspruchsvolle Anwendungen lassen sich
problemlos bedienen.
Dank M.2 2280 Formfaktor lässt sich die PCIe SSD
problemlos in Desktops,
schlanke Notebooks und Laptops oder kompaktere Geräte,
wie Ultrabooks, verbauen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid–State–Disk – intern
Kapazität
1 TB
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
TRIM–Unterstützung, 3D NAND Technology, SLC–Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T.
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
6 g
Leistung
SSD–Leistung
600 TB
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Umgebungsbedingungen
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Geräuschentwicklung
0 dB

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,05*
€ 58,15*
2 Tage
80
€ 6,90*
ab € 46,95*
€ 60,38*
€ 5,50*
ab € 47,07*
€ 60,52*
€ 8,50*
ab € 48,41*
€ 61,85*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 57,48*
€ 72,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3835470
ab € 88,34*
Zubehör
Intenso
3835440
ab € 15,99*
Zubehör
Intenso
3835450
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.