Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel ALE-400 schnurgebundenes Enterprise DeskPhone Systemtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel ALE-400 schnurgebundenes Enterprise DeskPhone Systemtelefon
Alcatel ALE-400 schnurgebundenes Enterprise DeskPhone Systemtelefon
Artikel-Nr.:
     7405B-999366029
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3ML27410AA
EAN/GTIN:
     3326744930265
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP

Alcatel ALE-400 schnurgebundenes Enterprise DeskPhone Systemtelefon

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Alcatel-Lucent Enterprise ALE-400 - VoIP-Telefon Produkttyp: VoIP-Telefon Kompatible Plattformen: OmniPCX Enterprise, OXO Connect, IP NOE, OXO Connect Evolution Hauptmerkmale: Integrierter Ethernet-Switch VoIP-Protokolle: SRTP Voice Codecs: G.722, G.729ab, Opus, G.711a-law, G.711µ-law Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken Anzeige: Touchscreen-LCD-Display - Farbe - Ja Anzeigefunktionen: Touchscreen Anz. Netzwerkanschlüsse: 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Gehäusefarbe: Neptune Blue

Alcatel ALE–400 schnurgebundenes Enterprise DeskPhone Systemtelefon

Produktbeschreibung:

Die ALE DeskPhones Enterprise–Serie ist die nächste Generation innovativer Business–Telefone im schlanken Industriedesign. Sie wurden für jeden Arbeitsstil und Arbeitsplatz entwickelt und unterstützen die Anforderungen von speziellen Branchen im Unternehmensumfeld.
Das modulare Design, das durch die Hardware– und Software–Anpassungsmöglichkeiten ermöglicht wird, bietet eine Vielzahl von Konfigurationen, die alle Anforderungen der Mitarbeiter an die Geschäftskommunikation erfüllen – vom Touchscreen über physische Softkeys bis hin zum Wählfeld.
Die ALE DeskPhones Enterprise–Serie ist robust, zukunftssicher, energieeffizient und langlebig. Sie basiert auf einer hochmodernen Hardware– und Softwareplattform mit umfangreichen Konnektivitätsoptionen (einschließlich Dual–Port–Gigabit–Ethernet, Wi–Fi, Bluetooth, Dual–USB–C und NFC) für den Einsatz in jeder Kommunikationsinfrastruktur, kabelgebunden oder drahtlos, von der Bereitstellung vor Ort bis zur Cloud.
Sie können sicher im Büro, zu Hause, in flexiblen Büros, in Huddle–Rooms und in speziellen Branchen wie dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen oder dem Bildungswesen eingesetzt werden. Sie bieten eine intelligente Energieverwaltung, die auf dynamischem Stromklassenmanagement & USB–Stromzuweisung, Anwesenheitserkennung und Umgebungslichtsensoren basiert.
Ein intelligentes Steuerkreuz sorgt für ein verbessertes Benutzererlebnis. Für professionelle Anwender steht eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung, darunter schnurgebundene oder schnurlose Hörer, eine kabelgebundene oder kabellose Headset–Option, ein Beistellmodul oder eine physische alphabetische Tastatur.
Die ALE DeskPhones Enterprise–Serie wurde für 3D Symphonic HD Audio–Qualität entwickelt, um die Computer und Mobiltelefone der Mitarbeiter mit der AudioHub–Funktion zu ergänzen. Die 3D–Symphonic–HD–Audioqualität basiert auf mehreren Mikrofonen, einem Bassreflexsystem für eine klare, natürliche Stimme und Vollduplex–Audio für gleichzeitige Gespräche.
Sie bieten eine All–in–One–Produktlinie mit Business–Telefon–, Freisprech– und Konferenztelefon–Funktionen, wodurch die Anzahl der Geräte im Unternehmensbereich minimiert wird.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP–Telefon
Kompatible Plattformen
OmniPCX Enterprise, OXO Connect, IP NOE, OXO Connect Evolution
Gehäusefarbe
Neptune Blue
Telefonmerkmale
Wireless–Schnittstelle vorbereitet
NFC
Anrufservices
Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
3
Lautstärkeregelung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Wahlwiederholung, stumm, Raumbeleuchtungssensor, 3D Symphonic HD audio
IP–Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet–Switch
VoIP
Ja
VoIP–Protokolle
SRTP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, Opus, G.711a–law, G.711µ–law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP–Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Sicherheit
EAP–MD5, IEEE 802.1X, EAP–TLS, TLS 1.2, SRTP, SCEP, Encryption of the media traffic, Denial–of–Service (DoS) Angriffsschutz, NOE–DTLS
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
IP, ARP, Link Layer Discovery Protocol – Media Endpoint Discovery (LLDP–MED), DSCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Anzeige
Typ
Touchscreen–LCD–Display – Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
10,9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Flämisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Schweizer, Taiwanesisch, Valencianisch, US–Englisch, Australian English, French Canadian, German (Austria), English (Canada), Schweiz (Französisch), Schweiz (Italienisch)
Merkmale
Touchscreen
Verschiedenes
Verbindungen
2 x USB Type–C ¦ Handset–Stecker / RJ–9 ¦ 2 RJ–45
Hörgerät–kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang
Sockel
Stromversorgung
Stromverbrauch
1,5 – 2 W
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
228 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
1528 g

Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, alcatel systemtelefon, systemtelefon, ip-telefon kabelgebunden, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 218,07*
€ 255,48*
€ 3,50*
ab € 235,12*
€ 275,87*
1 Tag
190
€ 2,90*
ab € 235,12*
€ 275,88*
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 234,68*
€ 275,89*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 238,13*
€ 279,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.