Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 10P Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps 10-Port Power over Ethernet RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 10P Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps 10-Port Power over Ethernet RJ-45
TP-LINK 10P Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps 10-Port Power over Ethernet RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999367324
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1210MPE
EAN/GTIN:
     6935364052669
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

TP-LINK 10P Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps 10-Port Power over Ethernet RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link TL-SG1210MPE V2 - Switch - 10 Anschlüsse - Smart Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - Smart Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 123 W Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps Kapazität: VLAN-Unterstützung: 32 ¦ VLAN IDs: 4000 Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 16KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Storm Control, Kabeltest, Static Link Aggregation, VLAN Tagging, Prioritätsbetrieb, Erweiterungsmodus Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,9 cm x 12,6 cm x 2,6 cm

TP–LINK 10P Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps 10–Port Power over Ethernet RJ–45

Produktbeschreibung:

TP–Link TL–SG1210MPE. Switch–Typ: Managed, Switch–Ebene: L2.
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ: Gigabit
Ethernet (10/100/1000),
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports: 9.
MAC–Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing–/Switching–Kapazität: 20 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,
IEEE.... DC input Spannung: 53.5 V. Netzstecker: DC–Anschluss.
Power over Ethernet (PoE)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ–45
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
123 W
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Kapazität
VLAN–Unterstützung: 32 ¦ VLAN IDs: 4000
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
16KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Storm Control, Kabeltest, Static Link Aggregation, VLAN Tagging, Prioritätsbetrieb, Erweiterungsmodus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 1 x Gigabit LAN RJ–45/SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
53.5 V – 2.43 A
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
20,9 cm
Tiefe
12,6 cm
Höhe
2,6 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: 10port sfp switch, soho switch, tp-link sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 13,00*
ab € 94,71*
€ 122,46*
€ 3,50*
ab € 111,22*
€ 144,09*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 111,23*
€ 144,11*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.