Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Daten- und Ladekabel USB Type-C zu Lightning für iPhone iPad iPod blau 2 m Digital/Daten 2 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Daten- und Ladekabel USB Type-C zu Lightning für iPhone iPad iPod blau 2 m Digital/Daten 2 m Blau
Delock Daten- und Ladekabel USB Type-C zu Lightning für iPhone iPad iPod blau 2 m Digital/Daten 2 m Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-999367356
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85417
EAN/GTIN:
     4043619854172
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel

Delock Daten- und Ladekabel USB Type-C zu Lightning für iPhone iPad iPod blau 2 m Digital/Daten 2 m Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Lightning-Kabel - 2 m Kabel: Lightning-Kabel American Wire Gauge (AWG): 28 Länge: 2 m Farbe: Blau Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): Lightning - männlich Produktzertifizierungen: Thunderbolt 3 Bewertete Stromstärke: 3 A Besonderheiten: Kupfer-Stromleiter, 480 Mbps data rate, Schnellladung, Metallgehäuse, Einzelhandelsverpackung, Nylonummantelung, Außendurchmesser 3,7 mm

Delock Daten– und Ladekabel USB Type–C zu Lightning für iPhone iPad iPod blau 2 m Digital/Daten 2 m Blau

Produktbeschreibung:

Dieses USB Daten– und Ladekabel von Delock dient dem Anschluss von einem iPhone, iPad oder iPod an einen Computer oder ein Notebook mit USB Type–C oder Thunderbolt 3 Buchse, z. B. an ein MacBook. Das Gerät wird geladen und es können Daten übertragen werden. Auch die Verbindung zwischen Apple und Android Geräten ist möglich.

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Lightning–Kabel
Unterstützte Schnittstellen
Lightning / USB
American Wire Gauge (AWG)
28
Bewertete Stromstärke
3 A
Produktzertifizierungen
Thunderbolt 3
Länge
2 m
Empfohlene Verwendung
Mobiltelefon, tragbarer Player, Tablet
Besonderheiten
Kupfer–Stromleiter, 480 Mbps data rate, Schnellladung, Metallgehäuse, Einzelhandelsverpackung, Nylonummantelung, Außendurchmesser 3,7 mm
Farbe
Blau
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
Apple Lightning – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
MFI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.2–inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5–inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5–inch iPad Pro ¦ Apple 12.9–inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) ¦ Apple 9.7–inch iPad (5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7–inch iPad Pro ¦ Apple iPad Air ¦ Apple iPad Air 2 ¦ Apple iPad mini (1. Generation) ¦ Apple iPad mini 2 (2. Generation) ¦ Apple iPad mini 3 (3. Generation) ¦ Apple iPad mini 4 (4. Generation) ¦ Apple iPad mini 5 (5. Generation) ¦ Apple iPad with Retina display (4. Generation) ¦ Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max ¦ Apple iPod nano (7G) ¦ Apple iPod touch (5G, 6G, 7G)

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 9,39*
€ 13,46*
6 Tage
24
€ 9,90*
ab € 11,02*
€ 15,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,74*
€ 20,79*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,94*
€ 22,26*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 17,53*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.