Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU DS3617xsII DS2419+II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology PSU DS3617xsII DS2419+II
Synology PSU DS3617xsII DS2419+II
Artikel-Nr.:
     7405B-999375503
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 550W_1
EAN/GTIN:
     4711174728848
Suchbegriffe:
Zubehör
Storage
Server & USV

Synology PSU DS3617xsII DS2419+II

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Synology - Netzteil - 550 Watt Gerätetyp: Netzteil - intern Gewicht: 1,21 kg Leistungskapazität: 550 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,5 cm x 10 cm x 6,3 cm Entwickelt für: Synology DX1215II; Disk Station DS2419+II, DS3617xsII

Synology PSU DS3617xsII DS2419+II

Produktbeschreibung:

Synology Netzteil 550W. Gesamtleistung: 550 W.
Kabeltyp: Nicht–modular. Zweck: NAS/Speicherserver,
Kompatible Produkte: DS3622xs+, DS3617xsII, DS2422+,
DS2419+II, DX1222, DX1215II. Produktfarbe: Grau.
Breite: 125 mm, Tiefe: 100 mm, Höhe: 63 mm

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – intern
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
550 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
6,3 cm
Gewicht
1,21 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology DX1215II ¦ Synology Disk Station DS2419+II, DS3617xsII

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 195,53*
Frei Haus
ab € 163,34*
€ 197,39*
€ 4,50*
ab € 176,13*
€ 206,65*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 182,27*
€ 212,34*
€ 6,78*
ab € 243,87*
€ 277,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.