Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Notebook Netzteil 45W 5-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power Notebook Netzteil 45W 5-20V
LC-Power Notebook Netzteil 45W 5-20V
Artikel-Nr.:
     7405B-999382490
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-NB-PRO-45-C
EAN/GTIN:
     4260070128899
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

LC-Power Notebook Netzteil 45W 5-20V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LC Power LC-NB-PRO-45-C - Netzteil - 45 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Gewicht: 231 g Eingangsspannung: Wechselstrom 110-240 V Ausgangsspannung: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V Leistungskapazität: 45 Watt Ausgabeanschlussstellen: 1 x 24 pin USB-C Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9 cm x 5 cm x 2,3 cm

LC–Power Notebook Netzteil 45W 5–20V

Produktbeschreibung:

Das LC–NB–PRO–45–C ist ein universelles Mehrbereichs–Notebook–Netzteil, das mit nahezu jedem Notebook mit USB–C–Anschluss auf dem Markt betrieben werden kann.
  • 45 W
  • USB–C–Anschluss
  • Mehrbereichs–Ausgangsspannung
  • Hohe Effizienz von bis zu 91%
  • Stabile Leistung, niedrige Restwelligkeit
  • Sicherheitsschaltkreise: Überstromschutz (OCP), Überlastungsschutz (OLP), Überspannungsschutz (OVP), Überhitzungsschutz (OTP), Kurzschlussschutz (SCP)
  • Kompatibel mit vielen USB–C–Modellen
  • Netzteil Typ: Notebook Adapter (USB–C)
  • Eingangsspannung: 110–240 V
  • Eingangsfrequenz: 50–60 Hz
  • Ausgangsleistung: 45,0 W
  • Ausgangsspannung: 5,0–20,0 V
  • Ausgangsstrom: 2,25–3,0 A
  • Ausgangsspannung/–strom: 5,0 V / 3,0 A – 9,0 V / 3,0 A – 12,0 V / 3,0 A – 15,0 V / 3,0 A – 20,0 V / 2,25 A
  • Standby–Verbrauch: < 0,5 W
  • Abmessung (Produkt): 90 x 50 x 23 mm
  • Abmessung (Verpackung): 185 x 110 x 37 mm
  • Gewicht (Produkt/gesamt): 0,231 / 0,295 kg
  • Kabellänge: ca. 120 cm
  • Kabelverlängerung: ca. 150 cm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz

  • Zolltarifnummer: 7405–85044083
  • Steckertyp: USB–C
  • Höhe Verpackung: 0,037 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0009 m³
  • Ausgangsspannung: 5,0 – 20,0 V
  • Ausgangsleistung max.: 45,0 W
  • Länge Verpackung: 0,185 m
  • Breite Verpackung: 0,110 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: LC–Power
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,295 kg
  • Hersteller–Nr.: LC–NB–PRO–45–C
  • EAN Code: 7405–4260077405–0128899

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 110–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB–C
Ausgangsspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Leistungskapazität
45 Watt
Effizienz
91%
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.2 m ¦ Stromkabel 1.5 m
Besonderheiten
Plastikgehäuse, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
2,3 cm
Gewicht
231 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18,5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
3,7 cm
Transportgewicht
295 g

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 4,50*
ab € 15,18*
€ 21,04*
€ 6,78*
ab € 15,15*
€ 21,09*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 21,12*
€ 4,50*
ab € 16,10*
€ 22,36*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 21,94*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.