Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 18-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 240W 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 18-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 240W 1 Gbps Power over Ethernet
TRENDnet 18-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 240W 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999382698
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG182
EAN/GTIN:
     0710931162349
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

TRENDnet 18-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 240W 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG182 - Switch - 18 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 18 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 240 W Leistung: Switching-Kapazität: 36 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps ¦ Pufferspeicher: 512 KB Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Leistungsmerkmale: Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, Überstromschutz, Kurzschlussschutz Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,4 cm x 23 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,5 kg TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 18–Port PoE Switch Gigabit PoE+ 240W 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Die unverwalteten Gigabit–PoE+–Switches von TRENDnet bieten hohe Bandbreitenleistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Diese IEEE 802.3at–kompatiblen Switches verfügen über ein robustes 1U 19"–Metallgehäuse für die Rack–Montage und sind mit Befestigungsklammern ausgestattet. Diese Gigabit–PoE+–Switches mit SFP–Steckplätzen unterstützen auch Glasfaser–Netzwerkanwendungen über große Entfernungen.
Installateure und Systemintegratoren können mit den unverwalteten Gigabit–PoE+–Switches von TRENDnet, die bis zu 30 W pro Port an PoE+–Strom und –Daten über vorhandene Ethernet–Kabel bereitstellen, Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen. Mit diesen zuverlässigen PoE+–Gigabit–Switches mit SFP–Unterstützung lassen sich PoE–Geräte wie leistungsstarke Wireless Access Points, PTZ–Kameras, Digital Signage, IPTV–Set–Top–Boxen und Zugangskontrollen problemlos vernetzen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 18 Anschlüsse
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
240 W
Leistung
Switching–Kapazität: 36 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 23,8 Mpps ¦ Pufferspeicher: 512 KB
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Leistungsmerkmale
Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, GREENnet–Technologie, Überstromschutz, Kurzschlussschutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x Gigabit LAN SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
659,157 Stunden
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
32,4 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,98*
€ 180,61*
Frei Haus
ab € 174,66*
€ 183,56*
€ 6,78*
ab € 175,85*
€ 184,74*
€ 3,50*
ab € 186,49*
€ 195,66*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 191,60*
€ 200,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG160g
ab € 180,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.