Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 ECC CL19 16 GB SO-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 ECC CL19 16 GB SO-DIMM
Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 ECC CL19 16 GB SO-DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999386235
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26SED8/16MR
EAN/GTIN:
     0740617325201
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 ECC CL19 16 GB SO-DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 (19-19-19) Leistungsmerkmale: Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 ECC CL19 16 GB SO–DIMM

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 16 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 2666 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 260–pin SO–DIMM ECC Ja
CAS Latenz 19 Speicherrangfolge 2 Speicherspannung
1,2 V Row Cycle Time 45,75 ns Refresh Row Cycle
Time 350 ns Row Active Time 32 ns SPD profil Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP) 2,5 V JEDEC–Standard
Ja Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –55 –
100 °C Sonstige Funktionen Datenrate PC4–2666,
PC4–2400, PC4–2133, PC4–1866, PC4–1600

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
69.6 mm
Tiefe
3.7 mm
Höhe
30 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Latenzzeiten
CL19 (19–19–19)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, ungepuffert
Modulkonfiguration
2048 x 72
Chip–Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 39,08*
€ 50,71*
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 54,41*
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 42,89*
€ 55,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,86*
€ 55,60*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 50,98*
€ 65,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.