Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis ALLIED L3 Stackable Switch 8x 100M/1/2.5/5G PoE++ 2x SFP+ ports single fixed power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis ALLIED L3 Stackable Switch 8x 100M/1/2.5/5G PoE++ 2x SFP+ ports single fixed power over Ethernet
Allied Telesis ALLIED L3 Stackable Switch 8x 100M/1/2.5/5G PoE++ 2x SFP+ ports single fixed power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999395126
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS980MX/10HSM-50
EAN/GTIN:
     0767035218595
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch

Allied Telesis ALLIED L3 Stackable Switch 8x 100M/1/2.5/5G PoE++ 2x SFP+ ports single fixed power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis CentreCOM AT-GS980MX/10HSM - Switch - 10 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - L3 Lite - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 2 x 10 Gigabit SFP+ Power Over Ethernet (PoE): PoE++ PoE-Budget: 500 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 120 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 89.2 Mpps ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.12 µs ¦ Latenzzeit (5 Gbit/s): 3.49 µs ¦ Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 5.63 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 7.89 µs ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 8.24 µs Kapazität: Pufferkapazität (MB): 1.5 ¦ Konfigurierbare VLANs: 4094 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD, CIDR Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, SMTP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, OCSP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, SNTP-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), SNMP-Trap, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, Anschlussisolierung, Strict Priority (SP), 802.1x-Authentifizierung, VoIP-Unterstützung, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Logical Link Control, Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), MAC Adressenauthentifizierung, Network Timing Protocol (NTP), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), IGMP Abfrager, VLAN-Spiegelung, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Sturmsicherung, Guest VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, BPDU Guard Produktzertifizierungen: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 36,2 cm x 4,25 cm Gewicht: 3,5 kg Lokalisierung: Europa

Allied Telesis ALLIED L3 Stackable Switch 8x 100M/1/2.5/5G PoE++ 2x SFP+ ports single fixed power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Der stapelbare Multi–Gigabit–Switch CentreCOM GS980MX/10HSm ist kompakt, leistungsstark und funktionsreich, mit 8x 100M/1/2.5/5G PoE++ Ports und 2x 10G Uplinks.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – L3 Lite – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
PoE–Budget
500 W
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 120 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 89.2 Mpps ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.12 µs ¦ Latenzzeit (5 Gbit/s): 3.49 µs ¦ Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 5.63 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 7.89 µs ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 8.24 µs
Kapazität
Pufferkapazität (MB): 1.5 ¦ Konfigurierbare VLANs: 4094 ¦ Prioritäts–Warteschlangen: 8
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Max. Einheiten pro Stack
4
Routing Protocol
RIP, RIP–2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, MLDv2, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, SMTP
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, SHA–1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, AES–ECB, PKI, 128–Bit AES, 192–Bit AES, 256–Bit–AES, AES–CBC, SHA–2, 256–bit SHA–2, 384–bit SHA–2, 512–Bit SHA–2, TLS 1.2, AES–CFB, AES–OFB, RNG, 224–Bit SHA–2, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG
Authentifizierungsmethode
RADIUS, X.509–Zertifikate, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP–Unterstützung, OCSP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, DiffServ–Unterstützung, MAC–Adressenfilter, SNTP–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD–Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), SNMP–Trap, DHCP–Client, Management Information Base (MIB), Sperre für MAC–Adresse, Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, Anschlussisolierung, Strict Priority (SP), 802.1x–Authentifizierung, VoIP–Unterstützung, IP–Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Logical Link Control, Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built–In Self Test (BIST), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), MAC Adressenauthentifizierung, Network Timing Protocol (NTP), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), IGMP Abfrager, VLAN–Spiegelung, Voice VLAN, LLDP–MED, Private VLAN, Sturmsicherung, Guest VLAN, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback–Erkennung, VLAN Tagging, BPDU Guard
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Flash–Speicher
256 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) RJ–45 ¦ 2 x 1/10Gbit LAN SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000–3–2, EN 61000–3–3, EN55024, AS/NZS 60950–1, RoHS, UL 60950–1, EN 60950–1, EN 60825–1, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
Lokalisierung
Europa
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alliedware Plus
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
36,2 cm
Höhe
4,25 cm
Gewicht
3,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46,1 cm
Transporttiefe
37,1 cm
Transporthöhe
15,3 cm
Transportgewicht
5,5 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.655,01*
€ 1.783,75*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.704,98*
€ 1.845,06*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.732,70*
€ 1.883,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,66*
€ 2.241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,67*
€ 2.232,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,40*
€ 2.165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.780,78*
€ 2.119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,70*
€ 2.061,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.