Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 SMA F<> Fakra WaterBlue Keycode Z 10cm Kabel Antenne/TV 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 SMA F<> Fakra WaterBlue Keycode Z 10cm Kabel Antenne/TV 0,1 m
ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 SMA F<> Fakra WaterBlue Keycode Z 10cm Kabel Antenne/TV 0,1 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999396886
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-SMAF-FAKRA-WATERBLUE-Z
EAN/GTIN:
     4038816112675
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma

ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 SMA F<> Fakra WaterBlue Keycode Z 10cm Kabel Antenne/TV 0,1 m

Artikeldetails:

  • Einsatzbereich: Antenne / TV Kabellänge: 0m Typ: Kabel Farbe: Schwarz

ALLNET Antennen–Kabel LMR–195 SMA F<> Fakra WaterBlue Keycode Z 10cm Kabel Antenne/TV 0,1 m

Produktbeschreibung:

ANT–CAB–SMAF–FAKRA–WATERBLUE–ZSMA(F) FAKRA WATERBLUE(F)
Keycode ZLänge: 10 cmTypische Anwendung = Neutral
passt in ALLEKabel–Farbe: schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
0,1 m
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Antenne / TV

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
126
€ 6,00*
ab € 4,92*
€ 5,30*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 14,77*
€ 15,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.