Fujitsu ScanSnap iX1300 Compact Wi-Fi Dokumentenscanner für Mac oder PC Weiß
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Ricoh ScanSnap iX1300 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi(ac) Gerätetyp: Dokumentenscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi(ac) Scansensor-Typ: Dual CIS Lichtquelle: RGB-LED, 3-farbig Zusatzfunktionen: Scannen-an-Cloud Max. unterstützte Dokumentgröße: 216 x 3000 mm Eingabetyp: Farbe Optische Auflösung: 600 dpi x 600 dpi Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 30 Seiten/Min. (einfarbig) / 30 Seiten/Min. (Farbe) Max. Dokumentgröße: 216 mm x 3000 mm Automatisches Duplexing: Ja Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Visitenkarte, Quittungen Dokumentenzuführungstyp: Automatisch Dokumenten-Speicherkapazität: 20 Blätter Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Systemanforderungen: Apple macOS Catalina 10.15, Android 9.0 (Pie) oder später, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS Ventura 13.0, Apple iOS 15 oder höher, Apple iPadOS 15 oder später, Apple macOS Sonoma 14.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 29,6 cm x 11,4 cm x 8,7 cm Gewicht: 2 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert
Fujitsu ScanSnap iX1300 Compact Wi–Fi Dokumentenscanner für Mac oder PC Weiß
Produktbeschreibung:
Der iX1300 ist der bislang kompakteste ScanSnap–Scanner – klein,
aber fein. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern.
Ein Scanner, der in jeden Alltag und auf jeden
Schreibtisch passt – egal,
ob Sie im Homeoffice oder im Büro arbeiten. Kleiner Scanner,
große Wirkung Passt in jeden Alltag und auf jeden
SchreibtischDie moderne Arbeitswelt ist dynamisch.
Wir arbeiten oft auf begrenztem Raum oder an unterschiedlichen
Orten.Der intelligente und kompakte iX1300 findet
in jedem Büro oder im Homeoffice Platz und hilft Ihnen dabei,
produktiv zu sein – unabhängig davon, von wo aus
Sie Ihrer Tätigkeit nachgehen.Einfach,
praktisch und effizientDer innovative Dokumenteneinzug
des iX1300 minimiert die Stellfläche und macht
ihn zu unserem bislang kompaktesten Desktop–Scanner.
WLAN–Konnektivität und PC–freies Scannen in Cloud–Dienste
über die ScanSnap–Cloud ermöglichen eine effizientere
Art der Arbeit.Der iX1300 bietet darüber hinaus
zeitsparende Funktionen zur Steigerung der Effizienz.
Ohne langes Hochfahren ist der Scanner in Sekundenschnelle
einsatzbereit.
Außerdem können Sie dank der Rücklauffunktion
einzelne Blätter scannen,
ohne den Deckel zu öffnen. Ein 20 Blatt ADF und
eine Scangeschwindigkeit von 30 Blatt (60 Seiten)
pro Minute lassen keine Wünsche offen.Mit der
intuitiven ScanSnap–Home–Software (im Lieferumfang
enthalten) können Sie die vorhandenen Dokumente
ganz einfach in die gewünschten digitalen Formate umwandeln.
So haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Verwaltungsaufgaben
und können sich auf die Dinge konzentrieren,
die Ihnen wirklich wichtig sind.Der iX1300 ist
unser bisher kompaktester Scanner,
der die persönliche Produktivität steigert und dafür sorgt,
dass papierbasierte Dokumente für Sie und Ihr
Unternehmen arbeiten.Gesteigerte ProduktivitätRücklauffunktionScanSnap
setzt keine IT–Kenntnisse voraus – ein Knopfdruck genügt.
Und beim iX1300 müssen Sie nicht einmal die Abdeckung
öffnen.Die Rücklauffunktion ermöglicht es,
beide Seiten einzelner Blätter oder Broschüren
mit einer Stärke von bis zu zwei Millimeter zu scannen,
indem Sie diese einfach einlegen und die Scan–Taste
drücken.Einzug in U–FormDer iX1300 ist unser kompaktester
Desktop–Scanner.
Der niedrige Platzbedarf ist dem innovativen Einzug
in U–Form zu verdanken,
bei dem Sie keine Gegenstände aus dem Weg räumen müssen,
um das Papierfach zu verlängern, wenn Sie mehrere
Blätter scannen möchten – das spart Zeit und Platz.WLAN–KonnektivitätDank
WLAN–Konnektivität und PC–freiem Scannen können
Sie den iX1300 schnell einrichten und direkt in
Ihre bevorzugten Cloud–Dienste oder unsere mobile
App scannen.Standardmäßige,
bearbeitbare AusgabeSteigern Sie Ihre Produktivität
mit der Fähigkeit des iX1300,
Ihre Dokumente in verschiedenen Formaten zu speichern,
darunter PDFs und durchsuchbare PDFs, bearbeitbare MS Word–,
Excel– und PowerPoint–Dateien oder JPEG – eine
praktische Funktion,
die für Flexibilität bei der Arbeit mit digitalen
Dateien sorgt.
Effizienz steigernSchnelles Scannen mehrerer BlätterEffizienz
genießt in der modernen Arbeitswelt oberste Priorität
– und der iX1300 bietet sie.
Mit einer beeindruckenden Scangeschwindigkeit
von 30 Blatt pro Minute und einem automatischen
Dokumenteneinzug,
der bis zu 20 Blatt fasst, können Sie zuverlässig
und in kürzester Zeit scannen,
was immer Sie möchten – damit Sie sich schnell
wieder den wichtigeren Dingen in Ihrem Leben widmen
können.Benutzerdefinierte DateikennzeichnungMit
der benutzerdefinierten Dateiverknüpfung können
Sie gescannten Dokumenten mit minimalem Aufwand
eigene Tags vergeben – so lassen sich diese einfacher
und schneller suchen,
wiederfinden und zuordnen.Intuitive ScanSnap–Home–SoftwareDie
intuitive ScanSnap–Home–Software (im Lieferumfang
enthalten) hilft Ihnen,
Ihre Dokumente schnell und einfach in die gewünschten
digitalen Dateien umzuwandeln.
So haben Sie mehr Kontrolle und können sich auf
das Wesentliche konzentrieren.Von der automatischen
Klassifizierung nach Dokumententyp,
der Bildoptimierung und der finalen Zuordnung
bis hin zur Unterstützung bei der Verwaltung und
Bearbeitung gescannter Daten von Dokumenten,
Quittungen, Visitenkarten, Fotos und vielem mehr
– ScanSnap Home beseitigt den Stress beim Organisieren
und Finden Ihrer benötigten Dokumente.BenutzerfreundlichkeitEinfache
Einrichtung Mit dem iX1300 müssen Sie sich nicht
mit komplexen Einstellungen oder TWAIN–Protokollen
herumschlagen.
Die einfache Einrichtung über WLAN oder vom Mobiltelefon
aus sorgt für ein unkompliziertes,
benutzerfreundliches Anwendererlebnis.Kein HochfahrenWenn
Sie etwas zu scannen haben,
möchten Sie keine Zeit verschwenden. Der iX1300
benötigt keine Zeit zum Hochfahren und verfügt
zudem über einen optimierten Scanprozess,
der es ermöglicht, in nur zwei oder drei Schritten
vom Start zum Scan zu gelangen.
Technische Details:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner – Desktop–Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.2 Gen 1x1, Wi–Fi(ac)
Zusatzfunktionen
Scannen–an–Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3000 mm
Scanner
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB–LED, 3–farbig
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W–Dokumenten
30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Scanner–Merkmale
Seitenlängenerkennung, Access Point–Modus
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Quittungen
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF – bis zu 216 x 355.6 mm ¦ Langes Dokument – bis zu 216 x 3000 mm
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Dokumenten–Speicherkapazität
20 Blätter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1x1 – Type B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel
Produktzertifizierungen
RoHS
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
17 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.7 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ScanSnap Manager, ABBYY FineReader for ScanSnap, ScanSnap Home
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS Catalina 10.15, Android 9.0 (Pie) oder später, Apple macOS Big Sur 11.0, Apple macOS Monterey 12.0, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS Ventura 13.0, Apple iOS 15 oder höher, Apple iPadOS 15 oder später, Apple macOS Sonoma 14.0
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8.1/10 – Dual–Core Celeron – 1,8 GHz – RAM 2 GB – HD 3.8 GB ¦ MacOS 10.13 oder höher – Core i5 – 1,4 GHz – RAM 2 GB – HD 2 GB
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)