Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial RAM 32 GB 2 x 16 Kit DDR5 4800 UDIMM CL40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crucial RAM 32 GB 2 x 16 Kit DDR5 4800 UDIMM CL40
Crucial RAM 32 GB 2 x 16 Kit DDR5 4800 UDIMM CL40
Artikel-Nr.:
     7405B-999401366
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K16G48C40U5
EAN/GTIN:
     0649528905659
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Crucial RAM 32 GB 2 x 16 Kit DDR5 4800 UDIMM CL40

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Crucial - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V

Crucial RAM 32 GB 2 x 16 Kit DDR5 4800 UDIMM CL40

Produktbeschreibung:

Nicht nur schneller, sondern einfach besser.

Machen Sie Ihr Unternehmen bereit für die
Multi–Core–CPUs der nächsten Generation.


Desktops und Workstations an Arbeitsplätzen benötigen eine höhere Speicherbandbreite, um CPU–Kerne der nächsten Generation zu versorgen, sei es bei der Analyse riesiger Datensätze, beim Kompilieren komplexer Codes, beim Rendern oder beim Bearbeiten von Bildern oder 8K–Videos. Letztendlich benötigen normale Nutzer Business– und Workstation–Speicher, der müheloses Multitasking, nahtloses Wechseln zwischen Apps und immer mehr geöffnete Browser–Tabs ohne Verzögerung der Systeme unterstützt. Crucial DDR5 Desktop–Speicher bietet die erforderliche Geschwindigkeit und Bandbreite, um die Anforderungen von Multi–Core–CPUs der nächsten Generation zu erfüllen.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 76,26*
€ 96,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 78,99*
€ 99,28*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 80,26*
€ 100,80*
€ 3,50*
ab € 80,60*
€ 101,22*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 87,76*
€ 109,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.