Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter Sales DENVER SW-164 Schwarz intelligente Uhr mit Band schwarz Anzeige 3,6 cm 1.4" Bluetooth 141 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter Sales DENVER SW-164 Schwarz intelligente Uhr mit Band schwarz Anzeige 3,6 cm 1.4" Bluetooth 141 g
Inter Sales DENVER SW-164 Schwarz intelligente Uhr mit Band schwarz Anzeige 3,6 cm 1.4" Bluetooth 141 g
Artikel-Nr.:
     7405B-999419639
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000240
EAN/GTIN:
     5706751052811
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Inter Sales DENVER SW-164 Schwarz intelligente Uhr mit Band schwarz Anzeige 3,6 cm 1.4" Bluetooth 141 g

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DENVER SW-164 - schwarz - intelligente Uhr mit Band - schwarz Produkttyp: Intelligente Uhr Aktivität/Sport: Multisport Verfolgungsdaten: Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur Konnektivität: Bluetooth Anzeige: IPS - 3,6 cm (1.4") Gehäuse: Rechteckig Band: Schwarz - Band Eingang: Touch-Screen Benachrichtigungen: Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps Merkmale: Kamerafernbedienung, Anrufwarnungen, Steuerung der Musikwiedergabe Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar 180 mAh Akkubetriebszeit: Bis zu 5 Tag(e) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38 mm x 12 mm Länge: 253 mm Gewicht: 141 g

Inter Sales DENVER SW–164 Schwarz intelligente Uhr mit Band schwarz Anzeige 3,6 cm 1.4" Bluetooth 141 g

Produktbeschreibung:

Akku–Kapazität: 180 mAh · Akku–Technologie: LiPo · Anwendungsbereich (Smart Home): Gadgets & Gesundheit · Farbe (Armband): Schwarz · Funktionen (Wearables): Anruf & SMS–Benachrichtigung,Herzfrequenzzonen,Schritte,Geschwindigkeit,Distanz,Kalorienverbrauch,Schlafdauer,Uhrzeit/Datum,Wecker · Gewicht: 141 g · Modell Smartwatches: SW–164 · Pulsfunktionen: Handgelenk · Unterstützte Mobil–Betriebssysteme: Android™,Apple iOS® · Wasserdichtigkeit: Spritzwassergeschützt

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Unterstütztes Hostgeräte–OS
iOS, Android
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E–Mail, Social–Apps
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur
Bekleidungsstil
Uhren–Stil
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Sensoren
Beschleunigungssensor, Temperatur, optischer Herzfrequenzsensor
Funktionen
Kamerafernbedienung, Anrufwarnungen, Steuerung der Musikwiedergabe
Anzeige
Typ
IPS – Farbe
Diagonale
3,6 cm (1.4")
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen
Batterie
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Kapazität
180 mAh
Laufzeit (bis zu)
5 Tag(e)
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Gehäusedetails
Schwarz
Band
Name
Band
Verschluss–Typ
Schnalle
Farbe
Schwarz
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 mm
Tiefe
12 mm
Länge
253 mm
Gewicht
141 g
Verschiedenes
Vibrationsalarm
Ja
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest
Kennzeichnung
IP68
Mitgeliefertes Zubehör
USB–Ladegerät
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8,6 cm
Transporttiefe
3,3 cm
Transporthöhe
15 cm

Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr, Wearables, Kommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,06*
€ 32,39*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 28,01*
€ 32,40*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 35,99*
€ 41,23*
€ 3,50*
ab € 42,59*
€ 48,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.