Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 2
Delock Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 2
Artikel-Nr.:
     7405B-999422107
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60377
EAN/GTIN:
     4043619603770
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung

Delock Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Kabelverschraubung Produkttyp: Kabelverschraubung Packungsmenge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Produktmaterial: Kunststoff Farbe: Schwarz Kennzeichnung: IP68

Delock Kabelverschraubung Schwarz Packung mit 2

Produktbeschreibung:

Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht
eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse und eignet
sich ideal für die Durchführung von drei runden
Kabeln oder elektrischen Leitungen.

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelverschraubung
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent, schmutzabweisend, staubabweisend, für 2 Kabel vorgesehen, Polybeutel–Verpackung, wasserdichte Abdichtung, Gewindegröße: PG21
Kennzeichnung
IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
100 °C

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 3,29*
€ 4,98*
5 Tage
8
€ 9,90*
ab € 3,86*
€ 5,85*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,13*
€ 13,09*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 9,14*
€ 13,09*
€ 6,78*
ab € 10,90*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.