Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Switch GS1900-24 24x Gigabit Ports 2x SFP smart managed lüfterlos L2 1 Gbps 24-Port Managed Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Switch GS1900-24 24x Gigabit Ports 2x SFP smart managed lüfterlos L2 1 Gbps 24-Port Managed Rack-Modul
ZyXEL Switch GS1900-24 24x Gigabit Ports 2x SFP smart managed lüfterlos L2 1 Gbps 24-Port Managed Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999424077
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1900-24-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937621231
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

ZyXEL Switch GS1900-24 24x Gigabit Ports 2x SFP smart managed lüfterlos L2 1 Gbps 24-Port Managed Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel GS1900-24 - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink) Leistung: Switching-Kapazität: 52 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 39 Mbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, QoS, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, MIB, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN, 525-KB-Paketpuffer, Storm Control, Dual-Bild Unterstützung, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, Zugangsquotenbegrenzung, Ausstiegsratenbegrenzung, NTP-Unterstützung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 13,1 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,09 kg Lokalisierung: Europa

ZyXEL Switch GS1900–24 24x Gigabit Ports 2x SFP smart managed lüfterlos L2 1 Gbps 24–Port Managed Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Stapelbar Ja Formfaktor
1U Produktfarbe Schwarz Reset–Knopf Ja LED–Anzeigen
Ja Zertifizierung EMC ? CE,
FCC, C–Tick, Class A (GS1900–24/24EP/24HPv2/48/
48HPv2) ? CE, FCC, C–Tick, Class B (GS1900–8/8HP/10HP/16/24E)
? BSMI CNS13438 • Safety ? LVD EN60950–1 ? BSMI
CNS14336–1 ? CB IEC60950–1 (GS1900–8HP/10HP/16/24E/24)
• RoHS compliant Management–Funktionen Switch–Typ
Managed Switch–Ebene L2 Quality of Service (QoS)
Support Ja Web–basiertes Management Ja Systemereignisprotokoll
Ja MIB Unterstützung RFC 1213 MIB II,
RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC
1493 Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der
basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports 24 Basic
Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Menge SFP–Modul–Steckplätze 2 Netzstecker
AC–Eingangsbuchse Power over Ethernet (PoE) Power
over Ethernet (PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
52 Gbit/s Transferrate 39 Mpps Store–and–Forward
Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
9000 Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s) 39 pps
Datenpaket–Pufferspeicher 0,525 MB Netzwerk Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE
802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE
802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x 10G–Unterstützung
Nein Port–Spiegelung Ja Vollduplex Ja Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation Ja Spannbaum–Protokoll
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja VLAN–Unterstützung Ja Virtuelle LAN–Funktionen
Tagged VLAN,VLAN Identifier ( VLAN ID),Voice VLAN
Leistung Energiequelle AC Netzteil enthalten Ja
AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Stromverbrauch (max.) 16 W Sicherheit
DHCP–Funktionen DHCP client IGMP snooping Ja Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen 802.1x RADIUS MAC Adressen
Filtern Ja Statische Anschlusssicherheit Ja SSH–/SSL–Unterstützung
Ja Passwortschutz Ja Autentifizierungstyp RADIUS,TACACS+
Verpackungsdaten Mitgelieferte Kabel AC Verpackungsart
Box Rackmontageset Ja Verpackungsbreite 561 mm
Verpackungstiefe 217 mm Verpackungshöhe 82 mm
Paketgewicht 2,85 kg Betriebsbedingungen Temperaturbereich
in Betrieb 0 – 50 °C Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 – 95
% Wärmeableitung 55 BTU/h Gewicht und Abmessungen
Breite 440 mm Tiefe 131 mm Höhe 44 mm Gewicht
2,09 kg Leistungen Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF) 432,673 h

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung
Switching–Kapazität: 52 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 39 Mbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, Store–and–Forward, IPv6–Unterstützung, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, LACP–Support, LLDP–Support, Port Security, DHCP–Client, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, 525–KB–Paketpuffer, Storm Control, Dual–Bild Unterstützung, Voice VLAN, LLDP–MED, Guest VLAN, Zugangsquotenbegrenzung, Ausstiegsratenbegrenzung, NTP–Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–X SFP bis zu 2,4 A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
432,673 Stunde(n)
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, IEC 60950–1, EN 60950–1, C–Tick Class A, LVD, CNS 14336–1, CB 60950–1
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
13,1 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,09 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56,1 cm
Transporttiefe
21,7 cm
Transporthöhe
8,2 cm
Transportgewicht
2,85 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: 24 port poe switch zyxel, soho switch, soho-switch 24 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 117,59*
€ 145,68*
1 Tag
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 121,05*
€ 149,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 122,48*
€ 150,71*
3 Tage
7
pro Stück
€ 6,00*
ab € 122,77*
€ 151,27*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 137,75*
€ 169,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.