Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Switch 10x GE GS1100-10HP v2 PoE+ Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Switch 10x GE GS1100-10HP v2 PoE+ Power over Ethernet
ZyXEL Switch 10x GE GS1100-10HP v2 PoE+ Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999425605
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1100-10HP-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937621187
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

ZyXEL Switch 10x GE GS1100-10HP v2 PoE+ Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel GS1100-10HP - Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 130 W Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 14,88 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Broadcast Storm Control, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 256-KB-Paketpuffer, CoS Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25 cm x 10,4 cm x 2,7 cm Gewicht: 730 g

ZyXEL Switch 10x GE GS1100–10HP v2 PoE+ Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 8 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Anzahl
installierten SFP Module 2 Netzstecker DC–Anschluss
Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8 Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 130
W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität 20 Gbit/s Transferrate
14,88 Mpps Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
9000 Datenpaket–Pufferspeicher 0,256 MB Netzwerk
Netzstandard IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE
802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE
802.3x,IEEE 802.3z 10G–Unterstützung Nein Auto
MDI/MDI–X Ja Ethernet LAN Datentransferraten 100,1000
Mbit/s Leistung Energiequelle Gleichstrom Netzteil
enthalten Ja AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC
Eingangsfrequenz 50/60 Hz DC input Spannung 54
V Stromverbrauch (max.) 156,1 W Design Produktfarbe
Schwarz LED–Anzeigen Ja Wandmontage Ja Ursprungsland
China Betriebsbedingungen Temperaturbereich in
Betrieb 0 – 50 °C Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 – 95
% Wärmeableitung 89 BTU/h Gewicht und Abmessungen
Breite 250 mm Tiefe 104 mm Höhe 27 mm Gewicht
730 g Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 228 mm Verpackungstiefe 304
mm Verpackungshöhe 67 mm Paketgewicht 1,97 kg
Leistungen Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen
(MTBF) 7405–1000070 h Logistische Daten Breite des
Versandkartons 32,3 cm Länge des Versandkartons
55,8 cm Höhe des Versandkartons 27,5 cm Gewicht
Versandkarton 13,7 kg Menge pro Versandkarton 8 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
130 W
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 14,88 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Broadcast Storm Control, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 256–KB–Paketpuffer, Class of Service (CoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 2 x Gigabit LAN SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
156.1 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
MTBF
1,000,070 Stunden
Produktzertifizierungen
BSMI, ICES–003, FCC, RoHS, REACH, LVD, EMC Class B, RCM
Maße und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
10,4 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
730 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: zyxel poe switch 8-port, soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 112,90*
€ 140,68*
3 Tage
7
pro Stück
€ 6,00*
ab € 112,86*
€ 140,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 113,89*
€ 141,52*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 114,39*
€ 142,27*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 125,93*
€ 156,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.