HP Mobility Notebook-Tasche 29,5 cm 11.6" Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: HP Mobility - Notebook-Tasche Produkttyp: Notebook-Tasche Farbe: Schwarz Produktmaterial: Polyester-Jersey, Polsterung aus Ethylen-Vinylacetat (EVA) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,5 cm x 22,5 cm x 4,2 cm Gewicht: 366 g Notebook-Kompatibilität: 29,5 cm (11.6") Funktionen: Wetterfest Entwickelt für: Fortis 11 G9 Q Chromebook; Pro x360 Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook
HP Mobility Notebook–Tasche 29,5 cm 11.6" Schwarz
Produktbeschreibung:
Schützen Sie Ihre Laptops mit dieser robusten,
aber dennoch leichten Hülle vor Stößen und Kratzern.
Ganz gleich, ob Ihre Schüler im Klassenzimmer
oder unterwegs sind – sie können versichert sein,
dass ihre Laptops von einer robusten Außenhülle
und weichem Innenfutter geschützt werden.Diese
Hülle mit umlaufendem Reißverschluss mag leicht sein,
bietet aber erstklassigen Schutz für die Laptops
Ihrer Schüler – im Klassenzimmer und unterwegs.
Dank des Doppelgriffs lässt sie sich ganz einfach
tragen und ihr schlankes Profil passt mühelos
in die meisten Rucksäcke.Öffnen Sie einfach den
Reißverschluss und verwenden Sie Ihren Laptop.
Robuste und elastische Riemen halten ihn gut fest.
Dank des bequemen Zugriffs auf die Anschlüsse
können Sie externe Laufwerke und Peripheriegeräte
mühelos anschließen.
Ist der Unterricht vorbei, schließen Sie einfach
den Reißverschluss und tragen die Hülle an ihrem
robusten Doppelgriff oder in einem Rucksack.Längere
Lebensdauer für die Notebooks von SchülernDie
Laptops von Schülern müssen oft einer groben Behandlung standhalten,
auch wenn dies nicht beabsichtigt ist. Schützen
Sie Ihre Investition und erleichtern Sie Schülern
den Transport mit einer schlanken,
robusten und leichten 11,6–Zoll–Hülle, die ihre
Laptops im Klassenzimmer und unterwegs vor Stößen
und Kratzern schützt.Schutz für die Laptops Ihrer
Schüler – überallSchützen Sie Ihre Laptops mit
dieser robusten,
aber dennoch leichten Hülle vor Stößen und Kratzern.
Ganz gleich, ob Ihre Schüler im Klassenzimmer
oder unterwegs sind – sie können versichert sein,
dass ihre Laptops von einer robusten Außenhülle
und weichem Innenfutter geschützt werden.Leichte Hülle.
Erstklassiger Schutz.Diese Hülle mit umlaufendem
Reißverschluss mag leicht sein,
bietet aber erstklassigen Schutz für die Laptops
Ihrer Schüler – im Klassenzimmer und unterwegs.
Dank des Doppelgriffs lässt sie sich ganz einfach
tragen und ihr schlankes Profil passt mühelos
in die meisten Rucksäcke.Immer bereit.
Im Handumdrehen verbunden.Öffnen Sie einfach den
Reißverschluss und verwenden Sie Ihren Laptop.
Robuste und elastische Riemen halten ihn gut fest.
Dank des bequemen Zugriffs auf die Anschlüsse
können Sie externe Laufwerke und Peripheriegeräte
mühelos anschließen.
Ist der Unterricht vorbei, schließen Sie einfach
den Reißverschluss und tragen die Hülle an ihrem
robusten Doppelgriff oder in einem Rucksack.3
Jahre eingeschränkte GarantieDiese robuste Hülle
schützt Ihr Notebook – und HP sorgt für den sorgenfreien
Schutz Ihrer Investition.
Denn jede Hülle wird standardmäßig mit einer 3–jährigen
beschränkten Garantie ausgeliefert.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Notebook–Tasche
Produktmaterial
Polyester–Jersey, Polsterung aus Ethylen–Vinylacetat (EVA)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
366 g
Notebook–Kompatibilität
29,5 cm (11.6")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Fortis 11 G9 Q Chromebook ¦ HP Pro x360 Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook