Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mobility 11,6 Zoll Laptop-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Mobility 11,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 11,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 11,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 11,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 11,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 11,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 11,6 Zoll Laptop-Tasche
Artikel-Nr.:
     173-4431134
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4U9G8AA
EAN/GTIN:
     196188313978
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Längere Lebensdauer für die Notebooks von Schülern
Die Laptops von Schülern müssen oft einer groben Behandlung standhalten, auch wenn dies nicht beabsichtigt ist. Schützen Sie Ihre Investition und erleichtern Sie Schülern den Transport mit einer schlanken, robusten und leichten 11,6-Zoll-Hülle, die ihre Laptops im Klassenzimmer und unterwegs vor Stößen und Kratzern schützt.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Schaum, Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
312 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
366 g
Verpackungsbreite:
312 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
366 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, hp laptoptasche schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle hp, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,11*
€ 16,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 17,49*
5 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,45*
€ 31,75*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,83*
€ 35,06*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.