Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Switch IOn 1830 48G 4SFP EU en


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Switch IOn 1830 48G 4SFP EU en
HPE Switch IOn 1830 48G 4SFP EU en
Artikel-Nr.:
     7405B-999445124
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL814A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017519784
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

HPE Switch IOn 1830 48G 4SFP EU en

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Networking Instant On 1830 48G 4SFP Switch - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP Leistung: Latenzzeit (100 Mbps): 5.2 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 2.8 µs ¦ Durchsatz: 77.37 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 104 Gbps Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, STP Support, Ereignisprotokoll, QoS, TPM, Cable Diagnostics Function, LLDP-Support, DHCP-Client, CoS, Cloud-verwaltet, 1,5-MB-Paketpuffer, SCP, Link Aggregation, Dual-Bild Unterstützung, DoS protection, EEE, BPDU Filter, Loop-Sicherung, Global Storm Control, Port Scheduling Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,3 cm x 25,3 cm x 4,39 cm Gewicht: 3,54 kg

HPE Switch IOn 1830 48G 4SFP EU en

Produktbeschreibung:

Die Aruba Instant On 1830 Switch Serie bietet
eine benutzerfreundliche und kostengünstige kabelgebundene
Lösung für Netzwerke,
die IT–, Mobil– und Cloud–Anwendungen unterstützen.
Diese erschwingliche und einfach zu implementierende
Smart–Managed–Switch Serie ist ideal für kleine Unternehmen,
die eine kosteneffiziente kabelgebundene Infrastruktur suchen,
um mit den wachsenden Netzwerkanforderungen Schritt
zu halten.?Diese Smart–Managed–Switches der Einstiegsklasse
bieten Layer–2–Switching–Funktionen,
Gigabit–Konnektivität sowie flexible Verwaltungsmodi
– und all das zu einem günstigen Preis.
Mit einem flexiblen Management–Dashboard, Power
over Ethernet (PoE)–Optionen und energieeffizienten
Funktionen bieten diese Switches ein solides Unternehmensnetzwerk
für KMUs mit begrenztem Budget.HauptmerkmaleGigabit–Konnektivität
für kleine Unternehmen– Die Aruba Instant On 1830
Switch–Serie ist eine Smart Managed Layer–2–Ethernet–Switch–Serie,
die in sechs Modellen mit 8, 24 und 48 Anschlüssen
für Nicht–PoE– und Klasse–4–PoE–Modelle verfügbar
ist.– Zwei (2) oder vier (4) zugehörige 1 G SFP
Fiber–Anschlüsse an Modellen mit 8 Anschlüssen
und vier zugehörige 1G/10G SFP+ Fiber–Anschlüsse
an Modellen mit 24 und 48 Ports,
um Engpässe im gesamten Netzwerk zu eliminieren.–
Die PoE–Modelle liefern bis zu 30 W PoE–Leistung
für PoE–Geräte der Klasse 4 wie Access Points,
Überwachungskameras und VoIP–Telefone. Die PoE–Modelle mit 8,
24 und 48 Anschlüssen bieten ein Leistungsbudget von 65 W,
195 W bzw. 370 W zur Unterstützung der neuesten
IoT–Geräte.– Der Switch mit 8 Anschlüssen Non–PoE
kann mit einem vorgelagerten Power–over–Ethernet
(PoE)–Switch mit Strom versorgt werden,
wenn kein Netzstrom verfügbar ist.Netzwerkimplementierung
und –verwaltung vereinfachen– Die Aruba Instant
On 1830 Switch Serie bietet eine bedienerfreundliche,
direkt nutzbare Plug–and–Play–Bereitstellung.–
Die Switches können in zwei Managementmodi bereitgestellt
werden: Instant On Cloud–Management (Zugriff über
mobile App und/oder Webportal) und die lokale
Web–GUI.– Mit PoE–Optionen der Klasse 4 können
Geräte wie IP–Telefone,
Überwachungskameras und Access Points ohne zusätzliche
Kosten für weitere Verkabelung mit Strom versorgt
werden.Schützen Sie Ihr Unternehmen mit integrierten
Sicherheitsfunktionen– Die Aruba Instant On 1830
Switch Serie ist mit Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1x,
Global Storm Control, auf TPM (Trusted Platform
Module) basierender Sicherheit und VLAN ausgestattet,
und schützt Ihr Netzwerk vor einem unerwünschten
oder unautorisierten Zugriff.– Mit 802.1X mit
einem RADIUS–Server stellen Sie sicher,
dass nur bekannte und autorisierte Benutzer auf
Ihr Netzwerk zugreifen können.– Automatisches
Denial–of–Service (DOS) überwacht und schützt
das Netzwerk vor böswilligen Angriffen.Bessere
energieeffiziente Eigenschaften zur Verringerung
des ökologischen Fußabdrucks– Die Aruba Instant
On 1830 Switch–Serie verfügt über Energy Efficient
Ethernet (EEE) und erfüllt den Standard 802.3az,
um in Zeiten geringer Datenaktivität Energie zu
sparen.– Energiesparende Kühlung – Mit drehzahlgeregelten Lüftern,
die nur mit der erforderlichen Drehzahl laufen,
um die Betriebstemperatur zu halten und übermäßige
Geräusche und Stromverbrauch zu vermeiden.– Kompakte
und lüfterlose Modelle mit 8 Anschlüssen und 24
Anschlüssen (ohne PoE) für akustisch empfindliche
Umgebungen.– Mit PoE Scheduling können Benutzer
einen bestimmten Wochentag/eine bestimmte Uhrzeit (z.
B. Geschäftszeiten) für Instant On Switches konfigurieren,
um angeschlossene Geräte (z. B. Überwachungskameras,
Access Points usw.) mit Strom zu versorgen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung
Latenzzeit (100 Mbps): 5.2 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 2.8 µs ¦ Durchsatz: 77.37 Mpps ¦ Switching–Kapazität: 104 Gbps
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto–Negotiation, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, Firmware aktualisierbar, SNTP–Unterstützung, geeignet für Wandmontage, STP Support, Ereignisprotokoll, QoS, TPM, Cable Diagnostics Function, LLDP–Support, DHCP–Client, CoS, Cloud–verwaltet, 1,5–MB–Paketpuffer, SCP, Link Aggregation, Dual–Bild Unterstützung, DoS protection, EEE, BPDU Filter, Loop–Sicherung, Global Storm Control, Port Scheduling
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Prozessor
1 x ARM: 800 MHz
RAM
512 MB SDRAM
Flash–Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß–Duplexmodus, Link/Aktivität, Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 4 x Gigabit LAN SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
40.2 Watt
Verschiedenes
MTBF
144.4 Jahre
Produktzertifizierungen
IEC 61000–3–2, IEC 61000–3–3, EN 61000–3–3, ICES–003 Klasse A, CNS 13438 Class A, KN35, IEC/EN 61000–4–3, IEC/EN 61000–4–4, IEC/EN 61000–4–5, IEC/EN 61000–4–6, IEC/EN 61000–4–8, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, IEC/EN 61000–4–11, IEC/EN 61000–4–2, EN 55032:2015, UL 62368–1 Second Edition, IEC/EN60950–1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825–1:2014 Class 1, CISPR 32 Class A, EN 55035, CISPR 35, IEC 62368–1 Second Edition, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1 Third Edition, UL 62368–1 Third Edition, IEC 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2018
Maße und Gewicht
Breite
44,3 cm
Tiefe
25,3 cm
Höhe
4,39 cm
Gewicht
3,54 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Technischer Support – Live Chat – Lebensdauer ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage ab Kaufdatum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: aruba sfp switch, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 224,86*
€ 230,72*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 225,18*
€ 230,73*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 225,25*
€ 230,95*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 226,23*
€ 231,77*
Lager 7405
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 250,81*
€ 257,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
R9D18A
ab € 53,96*
Zubehör
Aruba
R9D16A
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.