Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 10G PoE++ Injector Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 10G PoE++ Injector Power over Ethernet
TRENDnet 10G PoE++ Injector Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999452402
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-319GI
EAN/GTIN:
     0710931162165
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector

TRENDnet 10G PoE++ Injector Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE-319GI - Power Injector - 90 Watt - TAA-konform Gerätetyp: Power Injector - extern Power Over Ethernet (PoE): PoE++ Gewicht: 672 g Leistungskapazität: 90 Watt Eingangsanschlüsse: 1 Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 TAA-kompatibel: TAA-konform Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19,3 cm x 8,2 cm x 3,8 cm

TRENDnet 10G PoE++ Injector Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Netzwerk Ethernet Schnittstellen Typ 10 Gigabit
Ethernet Verkabelungstechnologie 1000/10000 Power
over Ethernet (PoE) Ja Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bt,
IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u Merkmale Produktfarbe
Schwarz Einfache Installation Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 193 mm Tiefe 82 mm Höhe 38 mm Gewicht 672
g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 40
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 90
% Leistung Stromverbrauch (max.) 0,7 W Gesamtleistung
Power over Ethernet (PoE) 90 W Lieferumfang Anzahl
enthaltener Produkte 1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector – extern
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++ (IEEE 802.3bt)
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.7 Watt
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ–45
Leistungskapazität
90 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10 Gigabit LAN – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
AC–Eingangskabel – extern
Kennzeichnung
FCC, ETL, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
TAA–kompatibel
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19,3 cm
Tiefe
8,2 cm
Höhe
3,8 cm
Gewicht
672 g

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 75,75*
€ 6,78*
ab € 64,28*
€ 83,17*
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 84,45*
€ 3,50*
ab € 70,12*
€ 90,85*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 73,66*
€ 95,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.