Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999452553 Herst.-Nr.: 66874 EAN/GTIN: 4043619668748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Delock Patchpanel Blindblech with strain relief Rack montierbar Schwarz 1U 25,4 cm 10" 12 Ports Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Delock Patchpanel (Blindblech) - 1U - 10" - mit Zugentlastung Produkttyp: Patchpanel (Blindblech) - mit Zugentlastung Platzierung/Montage: Rack montierbar Packungsinhalt: 12 Kabelbinder, 4 Schrauben, Erdungskabel Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,4 cm x 7,2 cm x 4,4 cm Produktmaterial: Metall Farbe: Schwarz Portanzahl: 12 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U
Delock Patchpanel Blindblech with strain relief Rack montierbar Schwarz 1U 25,4 cm 10" 12 Ports Produktbeschreibung: Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10'' Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap–In Montage von 12 Keystone Modulen geeignet. Auf der Rückseite des Patchpanels können die Kabel mit Kabelbindern fixiert werden, um eine übersichtliche und geordnete Kabelführung zu ermöglichen. Technische Details: Allgemein Produkttyp Patchpanel (Blindblech) – mit Zugentlastung Platzierung/Montage Rack montierbar Packungsinhalt 12 Kabelbinder, 4 Schrauben, Erdungskabel Verkabelung & Schaltung Verschiedenes Leistungsmerkmale Etikettenfenster, Kartonverpackung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,63* | € 15,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,64* | € 15,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 11,29* | € 15,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,29* | € 22,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,55* | € 25,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|