Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision 2.688*1.520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision 2.688*1.520
Hikvision 2.688*1.520
Artikel-Nr.:
     7405B-999454890
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD2628-3/QA
EAN/GTIN:
     6931847136543
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera

Hikvision 2.688*1.520

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hikvision HeatPro Series DS-2TD2628-3/QA - thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet Gerätetyp: Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet Audio: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,13 cm x 10,61 cm x 10,7 cm Gewicht: 1,55 kg Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Max Auflösung: 2688 x 1520 (optisch) / 256 x 192 (thermisch) Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Bewegungserkennung: Ja Video-Modi: 720p, 1080p Typ des optischen Sensors: Ungekühlter VOx FPA / PS CMOS - 9.4 mm (1/2.7") (optical) Mindestbeleuchtung: 0.0176 Lux - Farbe - F2.25 - AGC on ¦ 0.0035 Lux - S/W - F2.25 - AGC on Brennweiten-Steuerung: Feste Brennweite Brennweite: 4.3 mm Objektiv-Irisblende: F/1.6 (optical) / f/1.0 (thermal) Schnittstellen: Ethernet 10Base-T/100Base-TX Steuerungsschnittstelle: RS-485 Spannung: Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3 Leistungsmerkmale: E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), NAS-Ready, Spannungsspitzenschutz, Benachrichtigungsbild an FTP, Kennwortschutz, blitzresistent, Eindringungserkennung, hörbare Alarme, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, digitale Detailverbesserung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, 8 - 14 µm Spektralempfindlichkeit, Branderkennung, Weißes Licht, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, visuelle Warnung, Automatic Network Replenishment (ANR), Smart VCA, thermische Empfindlichkeit 40 mK (NETD), Temperaturmessung, Target Coloration, thermische Linse 2,1 mm, 150 m Erkennung von Menschen, 460 m Erkennung von Fahrzeugen, Erkennung von Personen in 38 m, Erkennung von Fahrzeugen in 112 m, Identifizierung von Personen in 19 m, Identifizierung von Fahrzeugen in 56 m Umgebungsbedingungen (in Betrieb): -40 °C - 65 °C; 0 - 95% relative Luftfeuchtigkeit

Hikvision 2.688*1.520

Produktbeschreibung:

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520,
Wärmebild 3mm, 252x192, IP66

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Thermisch / Netzwerk–Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor
Bullet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
32,13 cm
Tiefe
10,61 cm
Höhe
10,7 cm
Gewicht
1,55 kg
Kamera
Typ
Farbe – Tag&Nacht – fest
Digital–Video–Format
MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520 (optisch) / 256 x 192 (thermisch)
Bewegungserkennung
Ja
Video–Modi
720p, 1080p
Digitales Zoom
4
Belichtungsbereich
1 Sek – 1/7405–100000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.0176 Lux – Farbe – F2.25 – AGC on ¦ 0.0035 Lux – S/W – F2.25 – AGC on
Infrarot–LEDs
Ja
Infrarrotabstand
30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 352 x 240, 352 x 288, 704 x 576, 704 x 480, 1920 x 1080, 2688 x 1520, 1280 x 720 (thermal), 704 x 576 (thermal), 320 x 240 (thermal), 640 x 512 (thermal)
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
E–Mail–Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), NAS–Ready, Spannungsspitzenschutz, Benachrichtigungsbild an FTP, Kennwortschutz, blitzresistent, Eindringungserkennung, hörbare Alarme, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, digitale Detailverbesserung, Leitungsquerschnitt–Erkennung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP–Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Region–Ausgangserkennung, Region–Eingangserkennung, 8 – 14 µm Spektralempfindlichkeit, Branderkennung, Weißes Licht, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, visuelle Warnung, Automatic Network Replenishment (ANR), Smart VCA, thermische Empfindlichkeit 40 mK (NETD), Temperaturmessung, Target Coloration, thermische Linse 2,1 mm, 150 m Erkennung von Menschen, 460 m Erkennung von Fahrzeugen, Erkennung von Personen in 38 m, Erkennung von Fahrzeugen in 112 m, Identifizierung von Personen in 19 m, Identifizierung von Fahrzeugen in 56 m
Bildsensor
Typ
Ungekühlter VOx FPA / PS CMOS 9.4 mm (1/2.7") (optical)
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
4.3 mm
Objektiv–Irisblende
F/1.6 (optical) / f/1.0 (thermal)
Horizontales Blickfeld (Grad)
84
Vertikales Blickfeld (Grad)
43.1
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base–T/100Base–TX
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, SRTP, EAP, SFTP, NFS, ISAPI
Steuerungsschnittstelle
RS–485
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung – RJ–45 ¦ Audioeingang/Mikrofon – 3,5–mm–Buchse ¦ Audioausgang ¦ Seriell RS–485
Unterstützte Speicherkarten
microSD–Karte, microSDHC–Karte, microSDXC–Karte
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Stromversorgungsgerät
6.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 – 95%

Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 505,96*
€ 593,38*
€ 1,93*
ab € 785,37*
€ 892,35*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 779,15*
€ 892,37*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,37*
€ 1.061,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,22*
€ 1.052,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,87*
€ 1.012,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,96*
€ 981,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.