Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet Bi Spektral DS-2TD2628-3/QA Thermal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Bullet Bi Spektral DS-2TD2628-3/QA Thermal
Hikvision Bullet Bi Spektral DS-2TD2628-3/QA Thermal
Artikel-Nr.:
     832-412802
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD2628-3/QA
EAN/GTIN:
     6931847136543
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
2.310 kg
height:
0.165 m
width:
0.195 m
depth:
0.400 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 826,88*
€ 826,88*
Frei Haus
ab € 780,87*
€ 887,39*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 781,28*
€ 887,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,88*
€ 983,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.