Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 8G NHP SVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 8G NHP SVR
HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 8G NHP SVR
Artikel-Nr.:
     7405B-999461818
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44112-421
EAN/GTIN:
     0190017531410
Suchbegriffe:
Rack Server
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA

HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 8G NHP SVR

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Entry - Rack-Montage - Xeon E-2314 2,8 GHz - 8 GB - keine HDD Typ: Server - Rack-Montage Höhe (Rack-Einheiten): 1U Lokalisierung: Region: Europa Server-Skalierbarkeit: 1-Weg Prozessor: 1 x Intel Xeon E-2314 / 2,8 GHz (bis zu 4,5 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 8 MB L3 Cache pro Prozessor: 8 MB RAM: 8 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: RAID (SATA 6Gb/s) (HPE Smart Array S100i SR Software RAID) Server-Speichereinschübe: Nicht Hot-Swap-fähig 8,9 cm (3.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Matrox G200 Netzwerk: 1GbE Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,46 cm x 38,22 cm x 4,32 cm Gewicht: 6 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

HPE DL20 GEN10+ E–2314 1P 8G NHP SVR

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel Xeon E Prozessor E–2314 Prozessor–Taktfrequenz
2,8 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,5 GHz Prozessor–Cache
8 MB Execute Disable Bit Ja Leerlauf Zustände
Ja Design Gehäusetyp Rack (1U) Speicher RAM–Speicher
8 GB Interner Speichertyp DDR4–SDRAM Speicherkartensteckplätze
4x DIMM ECC Ja Speichertaktfrequenz 3200 MHz Speicherlayout
1 x 8 GB RAM–Speicher maximal 128 GB Leistung
Unterstützung für redundantes Netzteil Ja Stromversorgung
290 W Stromversorgung – Eingang Spannung 100 –
240 V Stromversorgung – Eingangsfrequenz 50/60
Hz Speichermedium Max.
Speicherkapazität 8 TB HDD Schnittstelle Serial
Attached SCSI (SAS) RAID–Unterstützung Ja RAID
Level 0,1,5,10 Hot–Swap Nein Optisches Laufwerk
– Typ Nein Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2 Anzahl USB 2.0
Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 3 Anzahl VGA (D–Sub)
Anschlüsse 1 Software Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2019: Essentials,
Standard, Datacenter, Hyper–V Microsoft Windows
Server 2022: Essentials,
Standard, Datacenter Red Hat Enterprise Linux
(RHEL): 8.4 (64 bit,
includes KVM) SUSE Linux Enterprise Server (SLES): 12 SP5,
15 SP3 (64 bit, includes KVM & Xen) VMware ESXi:
7.0 U3 Gewicht und Abmessungen Breite 434,6 mm
Tiefe 382,2 mm Höhe 43,2 mm Netzwerk LAN–Controller
Broadcom BCM5720 Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet Prozessor
Besonderheiten CPU Konfiguration (max) 1 Verbesserte
Intel SpeedStep Technologie Ja Intel® Virtualisierungstechnik
für direkte I/O (VT–d) Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja Intel® 64 Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X) Ja

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 1U
Server–Skalierbarkeit
1–Weg
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
2
Lokalisierung
Region: Europa
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon E–2314
Taktfrequenz
2,8 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Chipsatz
Intel C256
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Name des Speicher–Controllers
HPE Smart Array S100i SR Software RAID
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Matrox G200
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Ethernet–Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Broadcom BCM5720
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote–Management–Controller
Integrated Lights–Out 4
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13,3 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" LFF (8,9 cm LFF)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 – volle Länge, volle Höhe (x16–Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 – Low Profile (8x–Modus)
Schnittstellen
1 x VGA ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HP iLO ¦ 5 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 1 intern)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HPE Short Friction Rail kit, 3 x Systemventilatoren
Kennzeichnung
AES, FIPS 140–2, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, Redfish API, UEFI
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung
Ja
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
290 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
92%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,46 cm
Tiefe
38,22 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 90% (nicht kondensierend)

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 811,88*
€ 883,71*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 895,78*
€ 970,75*
€ 1,93*
ab € 892,02*
€ 971,29*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.020,47*
€ 1.106,28*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.248,92*
€ 2.427,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.427,89*
€ 2.889,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,86*
€ 2.872,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,90*
€ 2.784,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.292,23*
€ 2.727,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.248,92*
€ 2.676,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726536-B21
ab € 53,72*
Zubehör
HP
875519-B21
ab € 35,47*
Zubehör
HP
P26259-B21
ab € 138,49*
Zubehör
HP
P26262-B21
ab € 145,99*
Zubehör
HP
P26253-B21
ab € 175,35*
Zubehör
HP
P21106-B21
ab € 159,05*
Zubehör
HP
P08443-B21
ab € 128,89*
Zubehör
HP
P43016-B21
ab € 56,57*
Zubehör
HP
P43019-B21
ab € 106,96*
Zubehör
HP
P43022-B21
ab € 124,15*
Zubehör
HP
P45468-B21
ab € 28,06*
Zubehör
HP
P45469-B21
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.