Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 290 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 290 W
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 290 W
Artikel-Nr.:
     9655-P44112-421
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44112-421
EAN/GTIN:
     190017531410
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hpe 1he rack server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2314
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter, Hyper-V Microsoft Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 8.4 (64 bit, includes KVM) SUSE Linux Enterprise Server (SLES): 12 SP5, 15 SP3 (64 bit, includes KVM & Xen) VMware ESXi: 7.0 U3
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
8 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
290 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.6 mm
Tiefe
382.2 mm
Höhe
43.2 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: rack server 1he
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 762,03*
€ 774,00*
1 Tag
2
pro Stück
€ 9,50*
ab € 764,60*
€ 776,81*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 870,06*
€ 882,60*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 902,63*
€ 916,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 904,30*
€ 917,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,00*
€ 921,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,70*
€ 920,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,36*
€ 919,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,96*
€ 915,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,03*
€ 906,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.