Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PLUS 128 GB SDHC Memory Card 190MB/s 90MB/s UHS-I Class 10 U3 V30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme PLUS 128 GB SDHC Memory Card 190MB/s 90MB/s UHS-I Class 10 U3 V30
SanDisk Extreme PLUS 128 GB SDHC Memory Card 190MB/s 90MB/s UHS-I Class 10 U3 V30
Artikel-Nr.:
     7405B-999467544
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXWA-128G-GNCIN
EAN/GTIN:
     0619659189389
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC

SanDisk Extreme PLUS 128 GB SDHC Memory Card 190MB/s 90MB/s UHS-I Class 10 U3 V30

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Extreme PLUS - Flash-Speicherkarte - 128 GB - SDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 128 GB Geschwindigkeit: UHS-I U3 / Class10 Lokalisierung: Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa Software inbegriffen: SanDisk RescuePRO Deluxe

SanDisk Extreme PLUS 128 GB SDHC Memory Card 190MB/s 90MB/s UHS–I Class 10 U3 V30

Produktbeschreibung:

Die SanDisk Extreme PLUS SD–UHS–I–Speicherkarte
nutzt die SanDisk QuickFlow–Technologie für eine
Lesegeschwindigkeit von bis zu 190 MB/s,
damit Sie Ihre Mediendateien noch schneller übertragen können.
Mit Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 90 MB/s
und UHS Speed Class 3 (U3) gelingen Ihnen hochauflösende,
verlustfreie 4K–UHD–Videoaufnahmen. Ein weiterer
Pluspunkt der Karte ist ihre Wetterbeständigkeit.
Sie ist wasserdicht, stoßfest und auch gegen raue
Bedingungen gewappnet – so müssen Sie sich unterwegs
keine Sorgen um Ihre Aufnahmen machen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
128 GB
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch–pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
UHS–I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS–I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO Deluxe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.91 mm
Tiefe
2.17 mm
Höhe
31.92 mm
Gewicht
1.67 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
152 mm
Transporttiefe
101 mm
Transporthöhe
5.8 mm
Transportgewicht
14.4 g

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 24,29*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 30,40*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 25,15*
€ 34,46*
€ 4,00*
ab € 25,45*
€ 34,69*
€ 3,50*
ab € 31,29*
€ 42,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.